1laj6 | Kaynak Somunu M6x1.0 20.7 X 13mm - Pk50 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR 1LAJ6 Weld Nut M6X1.0 20.7 X 13Mm, 50PK | AB2CUV

APPROVED VENDOR 1LAJ6 Kaynak Somunu M6X1.0 20.7 X 13Mm, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2CUV Modeli: 1LAJ6
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
€30.46 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kaynak Somunu
Taban Uzunluğu20.7mm
Baz Kalınlığı3.2mm
Taban Genişliği13mm
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread BoyutuM6 x 1
BitişSade
MalzemeÇelik
Somun türüÇıkıntılı Tab Tabanlı Kaynak Somunu
Pilot Çapı7.5mm
Pilot Yüksekliği1.3mm
Pilot Delik Boyutu8mm
Projeksiyon Yüksekliği0.590 "
Projeksiyon Genişliği0.318 "
Ölçüm Sistemimetrik
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNC
TipProjeksiyonlu Tab Tabanı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)8.38
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu7318160085
Menşe ÜlkesiCA

Ürün Detayı:

  • Kaynak Projeksiyonları (2)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1LAJ6 Kaynak Somunu M6X1.0 20.7 X 13Mm, 50PK
€30.46 / paket