1laj7 | Kaynak Somunu 10-24 5/8 X 3/8 İnç - Pk50 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1LAJ7 Kaynak Somunu 10-24 5/8 X 3/8 İnç, 50PK | AB2CUW

APPROVED VENDOR 1LAJ7 Kaynak Somunu 10-24 5/8 X 3/8 İnç, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2CUW Modeli: 1LAJ7
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
€25.33 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kaynak Somunu
Taban Uzunluğu5 / 8 "
Baz Kalınlığı3 / 32 "
Taban Genişliği7 / 16 "
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu# 10-24
BitişSade
MalzemeÇelik
Somun türüÇıkıntılı Tab Tabanlı Kaynak Somunu
Pilot Çapı15 / 64 "
Pilot Yüksekliği0.032 "
Pilot Delik Boyutu1 / 4 "
Projeksiyon Yüksekliği0.015 "
Projeksiyon Genişliği0.090 "
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNC
TipProjeksiyonlu Tab Tabanı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)8.38
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu7318160085
Menşe ÜlkesiCA

Ürün Detayı:

  • Kaynak Projeksiyonları (4)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1LAJ7 Kaynak Somunu 10-24 5/8 X 3/8 İnç, 50PK
€25.33 / paket