1lak2 | Kaynak Somunu 3/8-16 63/64 X 5/8 - Pk50 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR 1LAK2 Weld Nut 3/8-16 63/64 X 5/8, 50PK | AB2CVA

APPROVED VENDOR 1LAK2 Kaynak Somunu 3/8-16 63/64 X 5/8, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2CVA Modeli: 1LAK2
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
€21.46 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kaynak Somunu
Taban Uzunluğu63 / 64 "
Baz Kalınlığı1 / 8 "
Taban Genişliği5 / 8 "
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu3 / 8 "-16
BitişSade
MalzemeÇelik
Somun türüÇıkıntılı Tab Tabanlı Kaynak Somunu
Pilot Çapı7 / 16 "
Pilot Yüksekliği0.094 "
Pilot Delik Boyutu29 / 64 "
Projeksiyon Yüksekliği0.030 "
Projeksiyon Genişliği0.150 "
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNC
TipProjeksiyonlu Tab Tabanı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)8.13
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu7318160085
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Kaynak Projeksiyonları (4)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1LAK2 Kaynak Somunu 3/8-16 63/64 X 5/8, 50PK
€21.46 / paket