APPROVED VENDOR 1LBP9 Kapak Galvanizli Dövülebilir Demir 300 Psi 3/8 In
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | kapak |
gövde Malzemesi | Galvanizli Dövülebilir Demir |
Sınıf | 300 |
Bağlantı Türü | FNPT |
Maks. Basınç | 2000 psi @ 150 Derece F WOG |
Boru Boyutu | 3 / 8 " |
Doymuş Buhar Basıncı | 300 psi |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.03 |
Gemi uzunluğu (cm) | 3.05 |
Gemi genişliği (cm) | 3.05 |
HS kodu | 7307199060 |
Menşe Ülkesi | CN |
Model | gövde Malzemesi | Sınıf | Maks. Basınç | Boru Boyutu | Doymuş Buhar Basıncı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1LBR6 | Galvanizli Dövülebilir Demir | 300 | 1500 psi @ 150 Derece F WOG | 2" | 300 psi | €37.71 | |
1MPK5 | Galvanizli Dövme Çelik | - | 3000 psi @ 72 Derece F | 1 / 4 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
1MPK6 | Galvanizli Dövme Çelik | - | 3000 psi @ 72 Derece F | 3 / 8 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
1MPK8 | Galvanizli Dövme Çelik | - | 3000 psi @ 72 Derece F | 3 / 4 " | - | €11.14 | |
1MPK9 | Galvanizli Dövme Çelik | - | 3000 psi @ 72 Derece F | 1" | - | €16.49 | |
1MPL1 | Galvanizli Dövme Çelik | - | 3000 psi @ 72 Derece F | 1.25 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
1MPL3 | Galvanizli Dövme Çelik | - | 3000 psi @ 72 Derece F | 2" | - | €43.38 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00