1mpk8 | Kapak 3/4 İnç Npt Galvanizli Dövme Çelik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1MPK8 Kapak 3/4 İnç Npt Galvanizli Dövme Çelik | AB2LLV

APPROVED VENDOR 1MPK8 Cap 3/4 İnç Npt Galvanizli Dövme Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2LLV Modeli: 1MPK8
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
€9.46 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kapak
gövde MalzemesiGalvanizli Dövme Çelik
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç3000 psi @ 72 Derece F
Boru Boyutu3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.79
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)3.56
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu7307995045
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiSınıfMaks. BasınçBoru BoyutuDoymuş Buhar BasıncıÜcret
ONAYLI SATICI 1LBP9 Kapak Galvanizli Dövülebilir Demir 300 Psi 3/8 In | AB2DFA 1 LBP9Galvanizli Dövülebilir Demir3002000 psi @ 150 Derece F WOG3 / 8 "300 psi€1.29
ONAYLI SATICI 1LBR6 Kapak Galvanizli Dövülebilir Demir 300 Psi 2 In | AB2DFG 1LBR6Galvanizli Dövülebilir Demir3001500 psi @ 150 Derece F WOG2"300 psi€28.17
ONAYLI SATICI 1MPK5 Kapak 1/4 İnç Npt Galvanizli Dövme Çelik | AB2LLR 1MPK5Galvanizli Dövme Çelik-3000 psi @ 72 Derece F1 / 4 "-€0.39
ONAYLI SATICI 1MPK6 Kapak 3/8 İnç Npt Galvanizli Dövme Çelik | AB2LLT 1MPK6Galvanizli Dövme Çelik-3000 psi @ 72 Derece F3 / 8 "-€0.39
ONAYLI SATICI 1MPK9 Kapak 1 İnç Npt Galvanizli Dövme Çelik | AB2LLW 1MPK9Galvanizli Dövme Çelik-3000 psi @ 72 Derece F1"-€14.37
ONAYLI SATICI 1MPL1 Başlık 1 1/4 İnç Galvanizli Dövülebilir Demir | AB2LLX 1MPL1Galvanizli Dövme Çelik-3000 psi @ 72 Derece F1.25 "-€1.31
ONAYLI SATICI 1MPL3 Başlık 2 İnç Galvanizli Dövülebilir Demir | AB2LLZ 1MPL3Galvanizli Dövme Çelik-3000 psi @ 72 Derece F2"-€35.90

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1MPK8 Cap 3/4 İnç Npt Galvanizli Dövme Çelik
€9.46 / Adet