1lbu7 | Dirsek 90 Derece 1-1/2 İnç Fnpt | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1LBU7 Dirsek 90 Derece 1-1/2 İnç Fnpt | AB2DGB

APPROVED VENDOR 1LBU7 Dirsek 90 Derece 1-1 / 2 İnç Fnpt

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2DGB Modeli: 1LBU7
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
€61.07 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dirsek, 90 Derece
gövde MalzemesiSiyah Dövülebilir Demir
Sınıf300
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç1500 psi @ 150 Derece F
Boru Boyutu1.5 "
Doymuş Buhar Basıncı300 psi
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 550 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.09
Gemi yüksekliği (cm)9.4
Gemi uzunluğu (cm)9.4
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu7307199060
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiSınıfBağlantı TürüMaks. BasınçBoru BoyutuDoymuş Buhar BasıncıSıcaklık. menzilÜcret
ONAYLI SATICI 1LBU1 Dirsek 90 Derece 1/4 İnç Fnpt | AB2DFV 1LBU1Siyah Dövülebilir Demir300FNPT2000 psi @ 150 Derece F1 / 4 "300 psi-20 Derece ila 550 Derece F€12.32
ONAYLI SATICI 1LBU2 Dirsek 90 Derece 3/8 İnç Fnpt | AB2DFW 1LBU2Siyah Dövülebilir Demir300FNPT2000 psi @ 150 Derece F3 / 8 "300 psi-20 Derece ila 550 Derece F€11.39
ONAYLI SATICI 1LBU3 Dirsek 90 Derece 1/2 İnç Fnpt | AB2DFX 1LBU3Siyah Dövülebilir Demir300FNPT2000 psi @ 150 Derece F1 / 2 "300 psi-20 Derece ila 550 Derece F€14.75
ONAYLI SATICI 1LBU4 Dirsek 90 Derece 3/4 İnç Fnpt | AB2DFY 1LBU4Siyah Dövülebilir Demir300FNPT2000 psi @ 150 Derece F3 / 4 "300 psi-20 Derece ila 550 Derece F€19.14
ONAYLI SATICI 1LBU5 Dirsek 90 Derece 1 İnç Fnpt | AB2DFZ 1LBU5Siyah Dövülebilir Demir300FNPT2000 psi @ 150 Derece F1"300 psi-20 Derece ila 550 Derece F€28.17
ONAYLI SATICI 1LBU6 Dirsek 90 Derece 1-1/4 İnç Fnpt | AB2DGA 1LBU6Siyah Dövülebilir Demir300FNPT1500 psi @ 150 Derece F1.25 "300 psi-20 Derece ila 550 Derece F€45.20
ONAYLI SATICI 1LBU8 Dirsek 90 Derece 2 İnç Fnpt | AB2DGC 1LBU8Siyah Dövülebilir Demir300FNPT1500 psi @ 150 Derece F2"300 psi-20 Derece ila 550 Derece F€81.91

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1LBU7 Dirsek 90 Derece 1-1 / 2 İnç Fnpt
€61.07 / Adet