1 lbw8 | Sokak Dirseği 90 Derece 1-1/4 İnç Mnptxfnpt | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1LBW8 Sokak Dirseği 90 Derece 1-1/4 İnç Mnptxfnpt | AB2DGW

APPROVED VENDOR 1LBW8 Sokak Dirsek 90 Derece 1-1/4 İnç Mnptxfnpt

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2DGW Modeli: 1LBW8
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
€40.58 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sokak Dirseği, 90 Derece
gövde MalzemesiSiyah Dövülebilir Demir
Sınıf300
Bağlantı TürüMnpt x fnpt
Maks. Basınç1500 psi @ 150 Derece F
Boru Boyutu1.25 "
Doymuş Buhar Basıncı300 psi
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 550 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.76
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)10.41
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu7307199060
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiSınıfBağlantı TürüMaks. BasınçBoru BoyutuDoymuş Buhar BasıncıSıcaklık. menzilÜcret
ONAYLI SATICI 1LBW3 Sokak Dirseği 90 Derece 1/4 İnç Mnpt x Fnpt | AB2DGQ 1LBW3Siyah Dövülebilir Demir300Mnpt x fnpt2000 psi @ 150 Derece F1 / 4 "300 psi-20 Derece ila 550 Derece F€11.85
ONAYLI SATICI 1LBW4 Sokak Dirseği 90 Derece 3/8 İnç Mnpt x Fnpt | AB2DGR 1LBW4Siyah Dövülebilir Demir300Mnpt x fnpt2000 psi @ 150 Derece F3 / 8 "300 psi-20 Derece ila 550 Derece F€11.55
ONAYLI SATICI 1LBW5 Sokak Dirseği 90 Derece 1/2 İnç Mnpt x Fnpt | AB2DGT 1LBW5Siyah Dövülebilir Demir300Mnpt x fnpt2000 psi @ 150 Derece F1 / 2 "300 psi-20 Derece ila 550 Derece F€9.78
ONAYLI SATICI 1LBW6 Sokak Dirseği 90 Derece 3/4 İnç Mnpt x Fnpt | AB2DGU 1LBW6Siyah Dövülebilir Demir300Mnpt x fnpt2000 psi @ 150 Derece F3 / 4 "300 psi-20 Derece ila 550 Derece F€11.29
ONAYLI SATICI 1LBW7 Sokak Dirseği 90 Derece 1 İnç Mnpt x Fnpt | AB2DGV 1LBW7Siyah Dövülebilir Demir300Mnpt x fnpt2000 psi @ 150 Derece F1"300 psi-20 Derece ila 550 Derece F€22.84
ONAYLI SATICI 1LBW9 Sokak Dirseği 90 Derece 1-1/2 İnç Mnptxfnpt | AB2DGX 1LBW9Siyah Dövülebilir Demir300Mnpt x fnpt1500 psi @ 150 Derece F1.5 "300 psi-20 Derece ila 550 Derece F€49.89
ONAYLI SATICI 1LBX1 Sokak Dirseği 90 Derece 2 İnç Mnpt x Fnpt | AB2DGY 1LBX1Siyah Dövülebilir Demir300Mnpt x fnpt1500 psi @ 150 Derece F2"300 psi-20 Derece ila 550 Derece F€63.85

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1LBW8 Sokak Dirsek 90 Derece 1-1/4 İnç Mnptxfnpt
€40.58 / Adet