1lca3 | Birliği 1/4 İnç Fnpt | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1LCA3 Union 1/4 İnç Fnpt | AB2DJE

APPROVED VENDOR 1LCA3 Birleştirme 1/4 İnç Fnpt

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2DJE Modeli: 1LCA3
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
€32.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+sendika
gövde MalzemesiSiyah Dövülebilir Demir
Sınıf300
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç600 psi @ 150 Derece F
Boru Boyutu1 / 4 "
Doymuş Buhar Basıncı300 psi
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 450 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu7307199030
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiSınıfBağlantı TürüMaks. BasınçBoru BoyutuDoymuş Buhar BasıncıSıcaklık. menzilÜcret
ONAYLI SATICI 1LCA4 Union 3/8 İnç Fnpt | AB2DJF 1LCA4Siyah Dövülebilir Demir300FNPT600 psi @ 150 Derece F3 / 8 "300 psi-20 Derece ila 450 Derece F€30.62
ONAYLI SATICI 1LCA5 Union 1/2 İnç Fnpt | AB2DJG 1LCA5Siyah Dövülebilir Demir300FNPT600 psi @ 150 Derece F1 / 2 "300 psi-20 Derece ila 450 Derece F€33.08
ONAYLI SATICI 1LCA6 Union 3/4 İnç Fnpt | AB2DJH 1LCA6Siyah Dövülebilir Demir300FNPT600 psi @ 150 Derece F3 / 4 "300 psi-20 Derece ila 450 Derece F€37.07
ONAYLI SATICI 1LCA7 Union 1 İnç Fnpt | AB2DJJ 1LCA7Siyah Dövülebilir Demir300FNPT600 psi @ 150 Derece F1"300 psi-20 Derece ila 450 Derece F€48.02
ONAYLI SATICI 1LCA8 Union 1-1/4 İnç Fnpt | AB2DJK 1LCA8Siyah Dövülebilir Demir300FNPT600 psi @ 150 Derece F1.25 "300 psi-20 Derece ila 450 Derece F€61.06
ONAYLI SATICI 1LCA9 Union 1-1/2 İnç Fnpt | AB2DJL 1LCA9Siyah Dövülebilir Demir300FNPT600 psi @ 150 Derece F1.5 "300 psi-20 Derece ila 450 Derece F€78.95
ONAYLI SATICI 1LCB1 Union 2 İnç Fnpt | AB2DJM 1LCB1Siyah Dövülebilir Demir300FNPT600 psi @ 150 Derece F2"300 psi-20 Derece ila 450 Derece F€102.82

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1LCA3 Birleştirme 1/4 İnç Fnpt
€32.88 / Adet