1lmh7 | Çelik Boru 300 Psi 3/4 X 36 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1LMH7 Çelik Boru 300 Psi 3/4 x 36 In | AB2EFG

APPROVED VENDOR 1LMH7 Boru Çelik 300 Psi 3/4 x 36 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2EFG Modeli: 1LMH7
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
€90.34 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pipe
Temel Bağlantı TipiHer İki Uçta da Dişli
gövde MalzemesiSiyah çelik
uzunluk36 "
Maks. Basınç300 psi @ 550 Derece F
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı3504 psi WSP @ 650 Derece F
Dış Çap.1.05 "
Boru Boyutu3 / 4 "
Çizelge80
Dikişsiz / KaynaklıDikişsiz
Konu TürüNPT
Duvar Kalınlığı0.154 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)91.95
Gemi genişliği (cm)2.79
HS kodu7304316050
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukMaks. Alan sayısı Buhar basıncıDış Çap.Boru BoyutuDuvar KalınlığıÜcret
ONAYLI SATICI 1LLY8 Çelik Boru 300 Psi 1/4 x 18 In | AB2ECE 1LLY818 "5164 psi WSP @ 650 Derece F0.54 "1 / 4 "0.119 "€34.40
ONAYLI SATICI 1LLY9 Çelik Boru 300 Psi 1/4 x 24 In | AB2ECF 1LLY924 "5164 psi WSP @ 650 Derece F0.54 "1 / 4 "0.119 "€42.87
ONAYLI SATICI 1LLZ1 Çelik Boru 300 Psi 1/4 x 36 In | AB2EKG 1LLZ136 "5164 psi WSP @ 650 Derece F0.54 "1 / 4 "0.119 "€57.09
ONAYLI SATICI 1LLZ3 Çelik Boru 300 Psi 1/4 x 60 In | AB2ECJ 1LLZ360 "5164 psi WSP @ 650 Derece F0.54 "1 / 4 "0.119 "€88.55
ONAYLI SATICI 1LMB4 Çelik Boru 300 Psi 3/8 x 18 In | AB2EDE 1LMB418 "4434 psi WSP @ 650 Derece F0.675 "3 / 8 "0.126 "€36.17
ONAYLI SATICI 1LMB5 Çelik Boru 300 Psi 3/8 x 24 In | AB2EDF 1LMB524 "4434 psi WSP @ 650 Derece F0.675 "3 / 8 "0.126 "€46.33
ONAYLI SATICI 1LMB6 Çelik Boru 300 Psi 3/8 x 36 In | AB2EDG 1LMB636 "4434 psi WSP @ 650 Derece F0.675 "3 / 8 "0.126 "€69.51

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1LMH7 Boru Çelik 300 Psi 3/4 x 36 In
€90.34 / Adet