APPROVED VENDOR 1LMJ1 Boru Çelik 300 Psi 3/4 x 72 In
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Pipe |
Temel Bağlantı Tipi | Her İki Uçta da Dişli |
gövde Malzemesi | Siyah çelik |
uzunluk | 72 " |
Maks. Basınç | 300 psi @ 550 Derece F |
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı | 3504 psi WSP @ 650 Derece F |
Dış Çap. | 1.05 " |
Boru Boyutu | 3 / 4 " |
Çizelge | 80 |
Dikişsiz / Kaynaklı | Dikişsiz |
Konu Türü | NPT |
Duvar Kalınlığı | 0.154 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.99 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 183.64 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 7304316050 |
Menşe Ülkesi | MX |
Model | uzunluk | Maks. Alan sayısı Buhar basıncı | Dış Çap. | Boru Boyutu | Duvar Kalınlığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1LLY8 | 18 " | 5164 psi WSP @ 650 Derece F | 0.54 " | 1 / 4 " | 0.119 " | €34.40 | |
1LLY9 | 24 " | 5164 psi WSP @ 650 Derece F | 0.54 " | 1 / 4 " | 0.119 " | €42.87 | |
1LLZ1 | 36 " | 5164 psi WSP @ 650 Derece F | 0.54 " | 1 / 4 " | 0.119 " | €57.09 | |
1LLZ3 | 60 " | 5164 psi WSP @ 650 Derece F | 0.54 " | 1 / 4 " | 0.119 " | €88.55 | |
1LMB4 | 18 " | 4434 psi WSP @ 650 Derece F | 0.675 " | 3 / 8 " | 0.126 " | €36.17 | |
1LMB5 | 24 " | 4434 psi WSP @ 650 Derece F | 0.675 " | 3 / 8 " | 0.126 " | €46.33 | |
1LMB6 | 36 " | 4434 psi WSP @ 650 Derece F | 0.675 " | 3 / 8 " | 0.126 " | €69.51 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00