1lrz3 | Kaplin 1 1/2 İnç 304 Paslanmaz Çelik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1LRZ3 Kaplin 1 1/2 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AB2FGE

APPROVED VENDOR 1LRZ3 Kaplin 1 1/2 İnç 304 Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2FGE Modeli: 1LRZ3
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
€29.99 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bağlama
gövde Malzemesi304 Paslanmaz Çelik
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç300 psi
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı150 psi
Boru Boyutu1.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.31
Gemi yüksekliği (cm)5.33
Gemi uzunluğu (cm)5.59
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu7307199060
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiBağlantı TürüMaks. BasınçMaks. Alan sayısı Buhar basıncıDış Çap.Boru BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 1LRY5 Kaplin 1/8 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AB2FFX 1 LRY5304 Paslanmaz ÇelikFNPT300 psi150 psi-1 / 8 "€4.76
ONAYLI SATICI 1LRY6 Kaplin 1/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AB2FFY 1 LRY6304 Paslanmaz ÇelikFNPT300 psi150 psi-1 / 4 "€5.91
ONAYLI SATICI 1LRY7 Kaplin 3/8 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AB2FFZ 1 LRY7304 Paslanmaz ÇelikFNPT300 psi150 psi-3 / 8 "€6.51
ONAYLI SATICI 1LRY8 Kaplin 1/2 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AB2FGA 1 LRY8304 Paslanmaz ÇelikFNPT300 psi150 psi-1 / 2 "€8.65
ONAYLI SATICI 1LRY9 Kaplin 3/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AB2FGB 1 LRY9304 Paslanmaz ÇelikFNPT300 psi150 psi-3 / 4 "€12.30
ONAYLI SATICI 1LRZ1 Kaplin 1 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AB2FGC 1LRZ1304 Paslanmaz ÇelikFNPT300 psi150 psi-1"€18.60
ONAYLI SATICI 1LRZ2 Kaplin 1 1/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AB2FGD 1LRZ2304 Paslanmaz ÇelikFNPT300 psi150 psi-1.25 "€24.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1LRZ3 Kaplin 1 1/2 İnç 304 Paslanmaz Çelik
€29.99 / Adet