1lta3 | Dirsek 90 Derece 3/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1LTA3 Dirsek 90 Derece 3/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AB2FGP

APPROVED VENDOR 1LTA3 Dirsek 90 Derece 3/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2FGP Modeli: 1LTA3
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
€14.36 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dirsek, 90 Derece
gövde Malzemesi304 Paslanmaz Çelik
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç300 psi
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı150 psi
Boru Boyutu3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)16.76
Gemi uzunluğu (cm)16.76
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu7307225000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiBağlantı TürüMaks. BasınçMaks. Alan sayısı Buhar basıncıBoru BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 1LRZ8 Dirsek 90 Derece 1/8 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AB2FGK 1LRZ8304 Paslanmaz ÇelikFNPT300 psi150 psi1 / 8 "€5.18
ONAYLI SATICI 1LRZ9 Dirsek 90 Derece 1/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AB2FGL 1LRZ9304 Paslanmaz ÇelikFNPT300 psi150 psi1 / 4 "€6.58
ONAYLI SATICI 1LTA1 Dirsek 90 Derece 3/8 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AB2FGM 1LTA1304 Paslanmaz ÇelikFNPT300 psi150 psi3 / 8 "€8.12
ONAYLI SATICI 1LTA2 Dirsek 90 Derece 1/2 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AB2FGN 1LTA2304 Paslanmaz ÇelikFNPT300 psi150 psi1 / 2 "€8.94
ONAYLI SATICI 1LTA4 Dirsek 90 Derece 1 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AB2FGQ 1LTA4304 Paslanmaz ÇelikFNPT300 psi150 psi1"€19.96
ONAYLI SATICI 1LTA5 Dirsek 90 Derece 1 1/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik 150 Psi | AB2FGR 1LTA5304 Paslanmaz ÇelikFNPT300 psi150 psi1.25 "€36.58
ONAYLI SATICI 1LTA6 Dirsek 90 Derece 1 1/2 İnç 304 Paslanmaz Çelik 150 Psi | AB2FGT 1LTA6304 Paslanmaz ÇelikFNPT300 psi150 psi1.5 "€46.02

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1LTA3 Dirsek 90 Derece 3/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik
€14.36 / Adet