TEMPCO Analog Sıcaklık Kontrol Cihazı
stil | Model | Anahtar Fonksiyonu | kontrol Modu | derinlik | Sıcaklık. menzil | genişlik | Giriş Gerilimi | uzunluk | Çıktı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TEC57201 | SPDT | Orantılı | 2.56 " | 50 Derece ila 850 Derece F | 3.37 " | 120 / 240 VAC | 3.37 " | (1) Röle-5A | €160.13 | |
B | TEC57401 | SPDT | Orantılı | 2.56 " | 50 Derece ila 850 Derece F | 3.37 " | 90 - 264 VAC | 3.37 " | (1) Röle-5A | €203.42 | |
A | TEC57203 | SPDT | Orantılı | 2.56 " | 50 Derece ila 850 Derece F | 3.37 " | 120 / 240 VAC | 3.37 " | (1) Röle-5A | €160.70 | |
B | TEC57403 | SPDT | Orantılı | 2.56 " | 50 Derece ila 850 Derece F | 3.37 " | 90 - 264 VAC | 3.37 " | (1) Röle-5A | €186.66 | |
C | TEC17112 | SPST | Orantılı | 3.75 " | 50 Derece ila 850 Derece F | 1.87 " | 100 - 130 VAC | 1.87 " | (1) Röle-5A | €131.59 | |
C | TEC17126 | SPST | Orantılı | 3.75 " | 50 Derece ila 850 Derece F | 1.87 " | 100 - 130 VAC | 1.87 " | (1) Röle-5A | €137.25 | |
D | TKZ10203 | SPST YOK | AÇIK KAPALI | 1.45 " | 32 Derece ile 500 Derece F / 0 Derece 260 Derece C | 3.06 " | 120 / 240 VAC | 4.38 " | (1) Röle-30A | €251.03 | |
D | TKZ10201 | SPST YOK | AÇIK KAPALI | 1.45 " | 32 Derece ile 500 Derece F / 0 Derece 260 Derece C | 3.06 " | 120 / 240 VAC | 4.38 " | (1) Röle-30A | €271.96 | |
D | TKZ10202 | SPST YOK | AÇIK KAPALI | 1.45 " | 32 Derece ile 1000 Derece F / 0 Derece 538 Derece C | 3.06 " | 120 / 240 VAC | 4.38 " | (1) Röle-30A | €296.53 | |
D | TKZ10204 | SPST YOK | AÇIK KAPALI | 1.45 " | 32 Derece ile 1000 Derece F / 0 Derece 538 Derece C | 3.06 " | 120 / 240 VAC | 4.38 " | (1) Röle-30A | €255.70 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Tornavida Bitleri
- Soket Bit Setleri
- Tek Basınç Kontrolleri
- Bacalı Gaz Isıtıcıları
- Boya Mikserleri
- Pnömatik Hortumlar
- Ölçme ve Yerleşim Araçları
- Eldivenler ve El Koruması
- El Testereleri ve Testere Tezgahları
- Test Pompaları
- E JAMES & CO Lastik Şerit, Aşırı Sıcaklık, 40A
- MARS AIR DOORS Isıtmalı Hava Perdesi
- COOPER B-LINE Tip 1 Orta Muhafaza Düz Paneller
- VERMONT GAGE NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 1 1/16-12 Un
- CHERNE I-Serisi Muni Küresel Tapalar
- EATON SE Serisi Minyatür Elektrik Sayaçları
- Cementex USA Dişli Anahtarları
- REMCO 5 Galon Kova Kapakları
- REMCO 5 İnç Yumuşak Tank Fırçaları
- BALDOR / DODGE SC Bilyalı Rulmanlar