1th6 | Altıgen Burç 3 X 2 İnç 304 Paslanmaz Çelik 150 Psi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1LTH6 Altıgen Burç 3 x 2 İnç 304 Paslanmaz Çelik 150 Psi | AB2FKA 4464K392

APPROVED VENDOR 1LTH6 Altıgen Burç 3 x 2 İnç 304 Paslanmaz Çelik 150 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2FKA Modeli: 1LTH6Çapraz Referans: 4464K392
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
€95.62 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Burç
gövde Malzemesi304 Paslanmaz Çelik
Bağlantı TürüMnpt x fnpt
Maks. Basınç300 psi
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı150 psi
Boru Boyutu3 "2 x"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.91
Gemi yüksekliği (cm)14.48
Gemi uzunluğu (cm)19.05
Gemi genişliği (cm)18.8
HS kodu7307290090
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiBoru BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 1LTC5 Altıgen Burç 1/4 x 1/8 İnç 304 Paslanmaz Çelik 150 Psi | AB2FHK 4464K381 1LTC5304 Paslanmaz Çelik1 / 4 "x 1 / 8"€4.11
ONAYLI SATICI 1LTC6 Altıgen Burç 3/8 x 1/8 İnç 304 Paslanmaz Çelik 150 Psi | AB2FHL 4464K641 1LTC6304 Paslanmaz Çelik3 / 8 "x 1 / 8"€4.37
ONAYLI SATICI 1LTC7 Altıgen Burç 3/8 x 1/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik 150 Psi | AB2FHM 4464K382 1LTC7304 Paslanmaz Çelik3 / 8 "x 1 / 4"€4.63
ONAYLI SATICI 1LTC8 Altıgen Burç 1/2 x 1/8 İnç 304 Paslanmaz Çelik 150 Psi | AB2FHN 4464K397 1LTC8304 Paslanmaz Çelik1 / 2 "x 1 / 8"€6.26
ONAYLI SATICI 1LTC9 Altıgen Burç 1/2 x 1/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik 150 Psi | AB2FHP 4464K642 1LTC9304 Paslanmaz Çelik1 / 2 "x 1 / 4"€6.55
ONAYLI SATICI 1LTE1 Altıgen Burç 1/2 x 3/8 İnç 304 Paslanmaz Çelik 150 Psi | AB2FHQ 4464K383 1LTE1304 Paslanmaz Çelik1 / 2 "x 3 / 8"€5.97
ONAYLI SATICI 1LTE2 Altıgen Burç 3/4 x 1/8 İnç 304 Paslanmaz Çelik 150 Psi | AB2FHR 4464K398 1LTE2304 Paslanmaz Çelik3 / 4 "x 1 / 8"€8.37

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1LTH6 Altıgen Burç 3 x 2 İnç 304 Paslanmaz Çelik 150 Psi
€95.62 / Adet