1ltp5 | Kaplin Azaltma 3/4 X 1/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1LTP5 Redüksiyon Kaplini 3/4 x 1/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AB2FLM

APPROVED VENDOR 1LTP5 Redüksiyon Kaplin 3/4 x 1/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2FLM Modeli: 1LTP5
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
€10.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Azalan Kuplaj
gövde Malzemesi304 Paslanmaz Çelik
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç300 psi
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı150 psi
Boru Boyutu3 / 4 "x 1 / 4"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)3.3
Gemi genişliği (cm)3.3
HS kodu7307221000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiMaks. BasınçMaks. Alan sayısı Buhar basıncıBoru BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 1LTN7 Redüksiyon Kaplini 1/4 x 1/8 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AB2FLE 1LTN7304 Paslanmaz Çelik300 psi150 psi1 / 4 "x 1 / 8"€5.53
ONAYLI SATICI 1LTN8 Redüksiyon Kaplini 3/8 x 1/8 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AB2FLF 1LTN8304 Paslanmaz Çelik300 psi150 psi3 / 8 "x 1 / 8"€7.48
ONAYLI SATICI 1LTN9 Redüksiyon Kaplini 3/8 x 1/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AB2FLG 1LTN9304 Paslanmaz Çelik300 psi150 psi3 / 8 "x 1 / 4"€8.20
ONAYLI SATICI 1LTP1 Redüksiyon Kaplini 1/2 x 1/8 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AB2FLH 1LTP1304 Paslanmaz Çelik300 psi150 psi1 / 2 "x 1 / 8"€7.52
ONAYLI SATICI 1LTP2 Redüksiyon Kaplini 1/2 x 1/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AB2FLJ 1LTP2304 Paslanmaz Çelik300 psi150 psi1 / 2 "x 1 / 4"€7.28
ONAYLI SATICI 1LTP3 Redüksiyon Kaplini 1/2 x 3/8 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AB2FLK 1LTP3304 Paslanmaz Çelik300 psi150 psi1 / 2 "x 3 / 8"€10.49
ONAYLI SATICI 1LTP6 Redüksiyon Kaplini 3/4 x 3/8 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AB2FLN 1LTP6304 Paslanmaz Çelik300 psi150 psi3 / 4 "x 3 / 8"€11.69

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1LTP5 Redüksiyon Kaplin 3/4 x 1/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik
€10.32 / Adet