1lup2 | Kaplin 1 1/2 İnç 316 Paslanmaz Çelik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1LUP2 Kaplin 1 1/2 İnç 316 Paslanmaz Çelik | AB2FWN

APPROVED VENDOR 1LUP2 Kaplin 1 1/2 İnç 316 Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2FWN Modeli: 1LUP2

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€74.81 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bağlama
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Bağlantı TürüSoket Kaynağı
Maks. Basınç3000 psi @ 100 Derece F
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı2500 psi @ 350 Derece F
Boru Boyutu1.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.52
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)6.86
Gemi genişliği (cm)6.86
HS kodu7307221000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiBağlantı TürüMaks. BasınçMaks. Alan sayısı Buhar basıncıDış Çap.Boru BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 1LRY5 Kaplin 1/8 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AB2FFX 1 LRY5304 Paslanmaz ÇelikFNPT300 psi150 psi-1 / 8 "€4.11
ONAYLI SATICI 1LRY6 Kaplin 1/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AB2FFY 1 LRY6304 Paslanmaz ÇelikFNPT300 psi150 psi-1 / 4 "€5.04
ONAYLI SATICI 1LRY7 Kaplin 3/8 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AB2FFZ 1 LRY7304 Paslanmaz ÇelikFNPT300 psi150 psi-3 / 8 "€5.71
ONAYLI SATICI 1LRY8 Kaplin 1/2 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AB2FGA 1 LRY8304 Paslanmaz ÇelikFNPT300 psi150 psi-1 / 2 "€7.88
ONAYLI SATICI 1LRY9 Kaplin 3/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AB2FGB 1 LRY9304 Paslanmaz ÇelikFNPT300 psi150 psi-3 / 4 "€10.68
ONAYLI SATICI 1LRZ1 Kaplin 1 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AB2FGC 1LRZ1304 Paslanmaz ÇelikFNPT300 psi150 psi-1"€16.72
ONAYLI SATICI 1LRZ2 Kaplin 1 1/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AB2FGD 1LRZ2304 Paslanmaz ÇelikFNPT300 psi150 psi-1.25 "€24.37

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1LUP2 Kaplin 1 1/2 İnç 316 Paslanmaz Çelik
€74.81 / Adet