APPROVED VENDOR 1MCT5G Plastik Palet 48 x 40in Dynam Cap2200lb
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Palet |
Renk | Siyah |
Dinamik Yük Kapasitesi | 2200 lb |
Yükseklik | 6" |
uzunluk | 48 " |
Malzeme | Yüksek Yoğunluklu Bakire Polietilen |
Palet Girişi | Tam 4 Yollu |
Palet Tipi | istiflenebilir |
Statik Yük Kapasitesi | 6600 lb |
genişlik | 40 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 19.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 99.57 |
Gemi genişliği (cm) | 119.38 |
HS kodu | 3923900080 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Renk | Dinamik Yük Kapasitesi | Yükseklik | uzunluk | Malzeme | Statik Yük Kapasitesi | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1MCR9G | Siyah | 2200 lb | 6" | 48 " | Yüksek Yoğunluklu Bakire Polietilen | 6,600 lb | 40 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1MCT4G | Gri | 2200 lb | 6" | 48 " | Yüksek Yoğunluklu Bakire Polietilen | 8,000 lb | 48 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1MCT8G | Gri | 3790 lb | 6" | 48 " | Yüksek Yoğunluklu Bakire Polietilen | 4,400 | 40 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1MCT9G | Mavi | 2200 lb | 5" | 48 " | Yüksek Yoğunluklu Bakire Polietilen | 4,000 lb | 40 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1MCU1G | Gümüş | - | 6" | 48 " | Ekstrüde Alüminyum | 6,000 lb | 42 " | €631.35 | ||
1MCU2G | Gümüş | - | 6" | 48 " | Ekstrüde Alüminyum | 6,000 lb | 48 " | €778.58 | ||
48x48 HDSC Mavi | Mavi | 4,000 lb | 6 3 / 5 " | 48 " | Kısmen Geri Dönüştürülmüş HDPE | 30,000 lb | 48 " | €321.00 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00