Everpure Ev9795-90 | Ön Filtre Sistemi 10 Mikron | 5wfh2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EVERPURE EV9795-90 Ön Filtre Sistemi 10 Mikron | AE7AJP 5WFH2

EVERPURE EV9795-90 Ön Filtre Sistemi 10 Mikron

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7AJP Modeli: EV9795-90Çapraz Referans: 5WFH2

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€209.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ön filtre sistemi
Gerekli KartuşlarMfr. Hayır. EV9534-20, EV9534-26, 255485-43
RenkSiyah ve Şeffaf
Bağlantısı3 / 4 "
filtre MedyaSıkıca Eğrilmiş Ön Filtre
Akış hızı8 dev / dak
Baş MalzemesiPlastik
Gövde MalzemesiPlastik
Maks. Basınç125 psi
Maks. Sıcaklık.100 Derece F
mikron10
Min. basınç10 psi
Gerekli Kartuş Sayısı1
Genel Derinlik5.5 "
Toplam yükseklik22.5 "
toplam Genişlik5.25 "
Basınç düşmesi1 - 5 psi
Azaltırtortu
servis Ömrü9000 gal.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.77
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)74.17
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu8421210000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Göstergeli / Göstergesiz (Göstergesiz)
  • Valfli / Valfsiz (Valfsiz)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelToplam yükseklikÜcret
EVERPURE EV9795-80 Ön Filtre Sistemi 10 Mikron | AE7AJN 5WFH1 EV9795-8012.5 "€129.92

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EVERPURE EV9795-90 Ön Filtre Sistemi 10 Mikron
€209.16 / Adet