APPROVED VENDOR 1MMY6 Tee 2-1 / 2 İnç Npt
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | T şeklinde |
gövde Malzemesi | Siyah Dövme Çelik |
Bağlantı Türü | FNPT |
Maks. Basınç | 3000 psi @ 72 Derece F |
Boru Boyutu | 2.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.93 |
Gemi yüksekliği (cm) | 16.26 |
Gemi uzunluğu (cm) | 12.95 |
Gemi genişliği (cm) | 14.99 |
HS kodu | 7307995045 |
Menşe Ülkesi | TW |
Model | gövde Malzemesi | Sınıf | Bağlantı Türü | Maks. Basınç | Boru Boyutu | Doymuş Buhar Basıncı | Sıcaklık. menzil | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LBX2 | Siyah Dövülebilir Demir | 300 | FNPT | 2000 psi @ 150 Derece F | 1 / 4 " | 300 psi | -20 Derece ila 550 Derece F | €14.45 | |
1LBX3 | Siyah Dövülebilir Demir | 300 | FNPT | 2000 psi @ 150 Derece F | 3 / 8 " | 300 psi | -20 Derece ila 550 Derece F | €14.61 | |
1LBX4 | Siyah Dövülebilir Demir | 300 | FNPT | 2000 psi @ 150 Derece F | 1 / 2 " | 300 psi | -20 Derece ila 550 Derece F | €15.44 | |
1LBX5 | Siyah Dövülebilir Demir | 300 | FNPT | 2000 psi @ 150 Derece F | 3 / 4 " | 300 psi | -20 Derece ila 550 Derece F | €19.24 | |
1LBX6 | Siyah Dövülebilir Demir | 300 | FNPT | 2000 psi @ 150 Derece F | 1" | 300 psi | -20 Derece ila 550 Derece F | €28.13 | |
1LBX7 | Siyah Dövülebilir Demir | 300 | FNPT | 1500 psi @ 150 Derece F | 1.25 " | 300 psi | -20 Derece ila 550 Derece F | €39.15 | |
1LBX8 | Siyah Dövülebilir Demir | 300 | FNPT | 1500 psi @ 150 Derece F | 1.5 " | 300 psi | -20 Derece ila 550 Derece F | €49.44 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00