Palmetto Packing 5000 | Ambalaj Contası 3/16 İnç Kare 10 Feet | 4vku8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PALMETTO PACKING 5000 Salmastra Contası 3/16 İnç Kare 10 Ayak | AD9WJU 4VKU8

PALMETTO PACKING 5000 Salmastra Contası 3/16 Kare inç 10 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9WJU Model: 5000Çapraz Referans: 4VKU8
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
€25.97 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıkıştırma Salmastra Contası
Ortam Sıcaklığı Aralık-400 ila 850 F
RenkParlak Gri
Kullanmak içinPompalar ve Vanalar
uzunluk10ft.
MalzemeEsnek Grafit Paketleme
Maks. Alan sayısı Pompalar için Basınç (PSI)125
Maks. Alan sayısı Vanalar için Basınç (PSI)2500
Maks. Alan sayısı Mil Hızı (ft / dak)4400
Maks. Alan sayısı Steam'de Sıcaklık (F)1200
pH aralığı0 için 14
Kare3 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.34
Gemi yüksekliği (cm)9.53
Gemi uzunluğu (cm)15.88
Gemi genişliği (cm)9.65
HS kodu5911900040
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukbedenKareÜcret
PALMETTO PACKING 5000 Salmastra Contası 1/8 İnç Kare 5 Ayak | AD9WJP 4VKU4 50005ft.-1 / 8 "€20.97
PALMETTO PACKING 5000 Salmastra Contası 1/8 İnç Kare 10 Ayak | AD9WJQ 4VKU5 500010ft.-1 / 8 "€21.41
PALMETTO PACKING 5000 Salmastra Contası 1/8 İnç Kare 25 Ayak | AD9WJR 4VKU6 500025ft.-1 / 8 "€25.76
PALMETTO PACKING 5000 Salmastra Contası 3/16 İnç Kare 5 Ayak | AD9WJT 4VKU7 50005ft.-3 / 16 "€22.50
PALMETTO PACKING 5000 Salmastra Contası 3/16 İnç Kare 25 Ayak | AD9WJV 4VKU9 500025ft.-3 / 16 "€51.36
PALMETTO PACKING 5000 Salmastra Contası 1/4 İnç Kare 5 Ayak | AD9WJW 4VKV1 50005ft.-1 / 4 "€28.23
PALMETTO PACKING 5000 Salmastra Contası 1/4 İnç Kare 10 Ayak | AD9WJX 4VKV2 500010ft.-1 / 4 "€42.97

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PALMETTO PACKING 5000 Salmastra Contası 3/16 Kare inç 10 Feet
€25.97 / Adet