1mnd9 | Kapak 1/4 İnç Npt | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR 1MND9 Cap 1/4 Inch Npt | AB2LBY

APPROVED VENDOR 1MND9 Başlık 1/4 İnç Npt

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2LBY Modeli: 1MND9
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
€5.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kapak
gövde MalzemesiSiyah Dövme Çelik
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç3000 psi @ 72 Derece F
Boru Boyutu1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)1.78
Gemi genişliği (cm)1.78
HS kodu7307995045
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiSınıfBağlantı TürüMaks. BasınçBoru BoyutuDoymuş Buhar BasıncıSıcaklık. menzilÜcret
ONAYLI SATICI 1LBZ4 Kapak 1/4 İnç Fnpt | AB2DHW 1LBZ4Siyah Dövülebilir Demir300FNPT2000 psi @ 150 Derece F1 / 4 "300 psi-20 Derece ila 550 Derece F€10.07
ONAYLI SATICI 1LBZ5 Kapak 3/8 İnç Fnpt | AB2DHX 1LBZ5Siyah Dövülebilir Demir300FNPT2000 psi @ 150 Derece F3 / 8 "300 psi-20 Derece ila 550 Derece F€10.26
ONAYLI SATICI 1LBZ6 Kapak 1/2 İnç Fnpt | AB2DHY 1LBZ6Siyah Dövülebilir Demir300FNPT2000 psi @ 150 Derece F1 / 2 "300 psi-20 Derece ila 550 Derece F€9.06
ONAYLI SATICI 1LBZ7 Kapak 3/4 İnç Fnpt | AB2DHZ 1LBZ7Siyah Dövülebilir Demir300FNPT2000 psi @ 150 Derece F3 / 4 "300 psi-20 Derece ila 550 Derece F€12.65
ONAYLI SATICI 1LBZ8 Kapak 1 İnç Fnpt | AB2DJA 1LBZ8Siyah Dövülebilir Demir300FNPT2000 psi @ 150 Derece F1"300 psi-20 Derece ila 550 Derece F€13.76
ONAYLI SATICI 1LBZ9 Kapak 1-1/4 İnç Fnpt | AB2DJB 1LBZ9Siyah Dövülebilir Demir300FNPT1500 psi @ 150 Derece F1.25 "300 psi-20 Derece ila 550 Derece F€19.95
ONAYLI SATICI 1LCA1 Kapak 1-1/2 İnç Fnpt | AB2DJC 1LCA1Siyah Dövülebilir Demir300FNPT1500 psi @ 150 Derece F1.5 "300 psi-20 Derece ila 550 Derece F€28.10

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1MND9 Başlık 1/4 İnç Npt
€5.16 / Adet