1mnf9 | Altıgen Başlı Fiş 1-1/2 İnç Npt | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1MNF9 Altıgen Başlı Tapa 1-1/2 İnç Npt | AB2LCQ

APPROVED VENDOR 1MNF9 Altıgen Fiş 1-1/2 İnç Npt

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2LCQ Modeli: 1MNF9

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€12.65 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex Başlı Fiş
gövde MalzemesiSiyah Dövme Çelik
Bağlantı TürüMnpt
İnşaatİçi Dolu
Maks. Basınç3000 psi @ 72 Derece F
Boru Boyutu1.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.59
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)5.59
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu7307995045
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 1MNF2 Altıgen Başlı Tapa 1/8 İnç Npt | AB2LCH 1MNF21 / 8 "€4.76
ONAYLI SATICI 1MNF3 Altıgen Başlı Tapa 1/4 İnç Npt | AB2LCJ 1MNF31 / 4 "€4.34
ONAYLI SATICI 1MNF4 Altıgen Başlı Tapa 3/8 İnç Npt | AB2LCK 1MNF43 / 8 "€4.66
ONAYLI SATICI 1MNF5 Altıgen Başlı Tapa 1/2 İnç Npt | AB2LCL 1MNF51 / 2 "€5.16
ONAYLI SATICI 1MNF6 Altıgen Başlı Tapa 3/4 İnç Npt | AB2LCM 1MNF63 / 4 "€6.63
ONAYLI SATICI 1MNF7 Altıgen Başlı Tapa 1 İnç Npt | AB2LCN 1MNF71"€8.12
ONAYLI SATICI 1MNF8 Altıgen Başlı Tapa 1-1/4 İnç Npt | AB2LCP 1MNF81.25 "€11.18

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1MNF9 Altıgen Fiş 1-1/2 İnç Npt
€12.65 / Adet