1mnp1 | Dirsek 45 Derece 1-1/4 İnç Soket Kaynak | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1MNP1 Dirsek 45 Derece 1-1/4 İnç Soket Kaynak | AB2LFA

APPROVED VENDOR 1MNP1 Dirsek 45 Derece 1-1 / 4 İnç Soket Kaynağı

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2LFA Modeli: 1MNP1
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
€33.29 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dirsek, 45 Derece
gövde MalzemesiSiyah Dövme Çelik
Bağlantı TürüSoket Kaynağı
Maks. Basınç3000 psi @ 72 Derece F
Boru Boyutu1.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.68
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)6.1
HS kodu7307995045
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiSınıfBağlantı TürüMaks. BasınçBoru BoyutuDoymuş Buhar BasıncıSıcaklık. menzilÜcret
ONAYLI SATICI 1LBV2 Dirsek 45 Derece 1/4 İnç Fnpt | AB2DGF 1LBV2Siyah Dövülebilir Demir300FNPT2000 psi @ 150 Derece F1 / 4 "300 psi-20 Derece ila 550 Derece F€16.22
ONAYLI SATICI 1LBV3 Dirsek 45 Derece 3/8 İnç Fnpt | AB2DGG 1LBV3Siyah Dövülebilir Demir300FNPT2000 psi @ 150 Derece F3 / 8 "300 psi-20 Derece ila 550 Derece F€16.79
ONAYLI SATICI 1LBV4 Dirsek 45 Derece 1/2 İnç Fnpt | AB2DGH 1LBH8 1LBV4Siyah Dövülebilir Demir300FNPT2000 psi @ 150 Derece F1 / 2 "300 psi-20 Derece ila 550 Derece F€18.14
ONAYLI SATICI 1LBV5 Dirsek 45 Derece 3/4 İnç Fnpt | AB2DGJ 1LBV5Siyah Dövülebilir Demir300FNPT2000 psi @ 150 Derece F3 / 4 "300 psi-20 Derece ila 550 Derece F€19.91
ONAYLI SATICI 1LBV6 Dirsek 45 Derece 1 İnç Fnpt | AB2DGK 1LBV6Siyah Dövülebilir Demir300FNPT2000 psi @ 150 Derece F1"300 psi-20 Derece ila 550 Derece F€24.52
ONAYLI SATICI 1LBV7 Dirsek 45 Derece 1-1/4 İnç Fnpt | AB2DGL 1LBV7Siyah Dövülebilir Demir300FNPT1500 psi @ 150 Derece F1.25 "300 psi-20 Derece ila 550 Derece F€39.60
ONAYLI SATICI 1LBV8 Dirsek 45 Derece 1-1/2 İnç Fnpt | AB2DGM 1LBV8Siyah Dövülebilir Demir300FNPT1500 psi @ 150 Derece F1.5 "300 psi-20 Derece ila 550 Derece F€48.76

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1MNP1 Dirsek 45 Derece 1-1 / 4 İnç Soket Kaynağı
€33.29 / Adet