Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1NEK6 Disk Yayı Belleville 302 Paslanmaz Çelik 0.531 In | AB2QXM

APPROVED VENDOR 1NEK6 Disk Yay Belleville 302 Paslanmaz Çelik 0.531 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2QXM Modeli: 1NEK6

İle alın Mayıs 17, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€7.07 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Disk yay
Hesaplanan Yük @ Düz (Lbs.)4024
Sapma @ Yük0.014 "
Delik Boyutu için1.25
Çubuk Boyutu için0.5
Yük @ Sapma (Lbs.)2771 için 3749
Malzeme302 Paslanmaz Çelik
Maks. Alan sayısı Dia dışında.1.25 "
Min. Dia İçinde.0.531 "
Toplam yükseklik0.143 "
Kalınlık0.125 "
TipBelleville

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)0.51
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7320905060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelToplam yükseklikSapma @ YükDelik Boyutu içinKalınlıkÇubuk Boyutu içinYük @ Sapma (Lbs.)MalzemeMaks. Alan sayısı Dia dışında.Ücret
ONAYLI SATICI 1NCT6 Disk Yay Belleville Çelik 0.093 - 12'li Paket | AB2QFJ 1NCT60.013 "0.003 "0.18750.007 "0.0935.7 için 7.8Yüksek Karbonlu Çelik0.187 "€14.42
ONAYLI SATICI 1NCT7 Disk Yay Belleville Çelik 0.093 - 12'li Paket | AB2QFK 1NCT70.015 "0.003 "0.18750.01 "0.09313 için 17.6Yüksek Karbonlu Çelik0.187 "€10.34
ONAYLI SATICI 1NCT8 Disk Yay Belleville Çelik 0.125 - 12'li Paket | AB2QFL 1NCT80.017 "0.004 "0.250.009 "0.1259.9 için 13.5Yüksek Karbonlu Çelik0.25 "€10.79
ONAYLI SATICI 1NCT9 Disk Yay Belleville Çelik 0.125 - 12'li Paket | AB2QFM 1NCT90.02 "0.003 "0.250.013 "0.12522 için 30Yüksek Karbonlu Çelik0.25 "€14.58
ONAYLI SATICI 1NCU1 Disk Yay Belleville Çelik 0.125 - 12'li Paket | AB2QFN 1NCU10.028 "0.005 "0.3750.019 "0.12535.3 için 47.7Yüksek Karbonlu Çelik0.375 "€22.26
ONAYLI SATICI 1NCU2 Disk Yay Belleville Çelik 0.138 - 12'li Paket | AB2QFP 1NCU20.02 "0.005 "0.2810.01 "0.13812.8 için 17.3Yüksek Karbonlu Çelik0.281 "€12.74
ONAYLI SATICI 1NCU3 Disk Yay Belleville Çelik 0.138 - 12'li Paket | AB2QFQ 1NCU30.021 "0.004 "0.2810.013 "0.13821 için 28Yüksek Karbonlu Çelik0.281 "€10.88

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1NEK6 Disk Yay Belleville 302 Paslanmaz Çelik 0.531 In
€7.07 / Adet