APPROVED VENDOR 1NGD6 Bimetal Termometre 5 İnç Kadran 50 ila 550f
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Analog Kadranlı Termometre |
doğruluk | +/- 1% |
Ayarlamalar | dış |
dava | Hermetik Olarak Sızdırmaz |
Kutu Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Bobin Kaplama | Üstün Zaman Tepkisi ve Titreşim Sönümleme için Silikon |
Bağlantı Yeri | Alt |
Bağlantı boyutu | 1 / 2 "NPT |
Boyutu Dial | 5" |
Hassas element | bimetal |
Kök Dia. | 1 / 4 " |
Kök uzunluğu | 6" |
Kök Malzeme | Paslanmaz çelik |
Sıcaklık. menzil | 50 Derece a 550 Derece |
Pencere malzemesi | Cam |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.57 |
Gemi yüksekliği (cm) | 37.34 |
Gemi uzunluğu (cm) | 13.97 |
Gemi genişliği (cm) | 13.97 |
HS kodu | 9025198080 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | doğruluk | Bağlantı Yeri | Bağlantı boyutu | Boyutu Dial | Kök uzunluğu | Sıcaklık. menzil | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1NFW6 | 40 Dereceden Az veya Eşit F: +/-% 1.5 41 ila 200 Derece F: +/-% 1 201 Derece F: +/-% 1.5 | Geri | 1 / 4 "NPT | 2" | 2.5 " | 0 Derece a 250 Derece | €33.68 | ||
1NFW7 | +/- 1% | Geri | 1 / 4 "NPT | 2" | 2.5 " | 50 Derece a 550 Derece | €28.88 | ||
1NFW8 | +/- 1% | Geri | 1 / 4 "NPT | 2" | 4" | -20 Derece 120 Derece | €30.65 | ||
1NFW9 | +/- 1% | Geri | 1 / 4 "NPT | 2" | 4" | 0 Derece a 250 Derece | €33.68 | ||
1NFX1 | +/- 1% | Geri | 1 / 4 "NPT | 2" | 4" | 50 Derece a 550 Derece | €28.88 | ||
1NFX2 | +/- 1% | Geri | 1 / 4 "NPT | 2" | 6" | -20 Derece 120 Derece | €29.85 | ||
1NFX3 | +/- 1% | Geri | 1 / 4 "NPT | 2" | 6" | 0 Derece a 250 Derece | €42.93 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00