1nmu1 | Sheet Acetal Black 1/2 Inch T 48 X 96 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR 1NMU1 Sheet Acetal Black 1/2 Inch T 48 x 96 In | AB2TJC

APPROVED VENDOR 1NMU1 Sheet Acetal Black 1/2 Inch T 48 x 96 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2TJC Modeli: 1NMU1
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
€2,253.96 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sac Stok
RenkSiyah
uzunluk96 "
Uzunluk Toleransı+1.000 "/ - 0.000"
MalzemeAsetal Kopolimer
Malzeme TürüGenel Amaçlı
Çalışma sıcaklığı. Aralık32 Derece ila 180 Derece F
Gerilme direnci9500 psi
Kalınlık0.5 "
Kalınlık Toleransı+0.025 "/ - 0.000"
genişlik48 "
Genişlik Toleransı+0.500 "/ - 0.000"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.4
Gemi yüksekliği (cm)0.79
Gemi uzunluğu (cm)121.92
Gemi genişliği (cm)30.48
HS kodu3920995000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkuzunlukUzunluk ToleransıKalınlıkKalınlık ToleransıgenişlikGenişlik ToleransıÜcret
ONAYLI SATICI 1NLL1 Yaprak Asetal Beyaz 1/16 T 12 x 12 In | AB2TDX 1NLL1Beyaz12 "+0.060 "/ - 0.000"0.063 "+/- 0.005 "12 "+0.060 "/ - 0.000"€7.48
ONAYLI SATICI 1NLL2 Yaprak Asetal Beyaz 1/8 İnç T 12 x 12 İnç | AB2TDY 1NLL2Beyaz12 "+0.060 "/ - 0.000"0.125 "+/- 0.005 "12 "+0.060 "/ - 0.000"€14.91
ONAYLI SATICI 1NLL3 Yaprak Asetal Beyaz 1/4 İnç T 12 x 12 İnç | AB2TDZ 1NLL3Beyaz12 "+0.060 "/ - 0.000"0.25 "+0.025 "/ - 0.000"12 "+0.060 "/ - 0.000"€35.96
ONAYLI SATICI 1NLL4 Yaprak Asetal Beyaz 516 İnç T 12 x 12 İnç | AB2TEA 1NLL4Beyaz12 "+0.060 "/ - 0.000"0.313 "+0.025 "/ - 0.000"12 "+0.060 "/ - 0.000"€38.48
ONAYLI SATICI 1NLL5 Yaprak Asetal Beyaz 3/8 İnç T 12 x 12 İnç | AB2TEB 1NLL5Beyaz12 "+0.060 "/ - 0.000"0.375 "+0.025 "/ - 0.000"12 "+0.060 "/ - 0.000"€58.85
ONAYLI SATICI 1NLL6 Yaprak Asetal Beyaz 1/2 İnç T 12 x 12 İnç | AB2TEC 1NLL6Beyaz12 "+0.060 "/ - 0.000"0.5 "+0.025 "/ - 0.000"12 "+0.060 "/ - 0.000"€64.64
ONAYLI SATICI 1NLL7 Yaprak Asetal Beyaz 5/8 İnç T 12 x 12 İnç | AB2TED 1NLL7Beyaz12 "+0.060 "/ - 0.000"0.625 "+0.025 "/ - 0.000"12 "+0.060 "/ - 0.000"€86.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1NMU1 Sheet Acetal Black 1/2 Inch T 48 x 96 In
€2,253.96 / Adet