APPROVED VENDOR 1NTZ1 Açılı Pvc Gri 0.25 T 1 1/2 İnç Ayak 5 Feet
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Açılı Dipçik |
Renk | Koyu gri |
Köşeler | Kare |
Bitiş | pürüzsüz |
Bacak uzunluğu | 1-1/2" x 1-1/2" |
Bacak Uzunluğu Toleransı | +/- 0.125 " |
uzunluk | 5ft. |
Uzunluk Toleransı | + 0.060 / -0.000 " |
Malzeme | PVC Tip I |
Sıcaklık. menzil | 5 Derece ila 140 Derece F |
Gerilme direnci | 7300 psi |
Kalınlık | 0.25 " |
Kalınlık Toleransı | +/- 0.063 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.91 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.81 |
Gemi uzunluğu (cm) | 304.8 |
Gemi genişliği (cm) | 3.81 |
HS kodu | 3916200091 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00