1nty2 | Açı Pvc Gri 0.125 İnç T 1 İnç Bacak 5 Feet | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1NTY2 Açılı Pvc Gri 0.125 İnç T 1 İnç Bacak 5 Ayak | AB2TVN

APPROVED VENDOR 1NTY2 Açılı Pvc Gri 0.125 İnç T 1 İnç Ayak 5 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2TVN Modeli: 1NTY2
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
€36.63 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Açılı Dipçik
RenkKoyu gri
KöşelerKare
Bitişpürüzsüz
Bacak uzunluğu1 "1 x"
Bacak Uzunluğu Toleransı+/- 0.125 "
uzunluk5ft.
Uzunluk Toleransı+ 0.060 / -0.000 "
MalzemePVC Tip I
Sıcaklık. menzil5 Derece ila 140 Derece F
Gerilme direnci7300 psi
Kalınlık0.125 "
Kalınlık Toleransı+/- 0.063 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.64
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)152.4
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu3916200091
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Derece / Eğilme (90)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBacak uzunluğuKalınlıkKalınlık ToleransıÜcret
ONAYLI SATICI 1NTY4 Açılı Pvc Gri 0.187 T 1.25 İnç Bacak 5 Ayak | AB2TVQ 1YTL41-1/4" x 1-1/4"0.19 "+/- 0.063 "€51.25
ONAYLI SATICI 1NTY8 Açılı Pvc Gri 0.187 T 1.5 İnç Bacak 5 Ayak | AB2TVV 1YTL81-1/2" x 1-1/2"0.19 "+/- 0.019 "€58.98
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 1NTZ1 Açılı Pvc Gri 0.25 T 1 1/2 İnç Bacak 5 Ayak | AB2TVX 1NTZ11-1/2" x 1-1/2"0.25 "+/- 0.063 "€79.03
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 1NTZ3 Açılı Pvc Gri 0.187 İnç T 2 İnç Bacak 5 Ayak | AB2TVZ 1NTZ32 "2 x"0.19 "+/- 0.063 "€85.67
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1NTY2 Açılı Pvc Gri 0.125 İnç T 1 İnç Ayak 5 Feet
€36.63 / Adet