APPROVED VENDOR 1NUZ5 Sert Plakalı Teker 700 Lb 3-1/4 İnç Çap
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sert Plaka Tekeri |
Tekerlek Freni Dahil | Yok hayır |
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı | 300 ila 999 lb. |
Caster Ürün Grubu | Sert Teker |
Tekerlek Tipi | sert |
Tekerlek Malzemesi | fenolik |
Caster Tekerlek Şekli | Standart |
Çekirdek Rengi | Siyah |
Çekirdek malzeme | fenolik |
Durometre | 90 Sahil D |
Çerçeve Finish | Sarı Çinko Kromat |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Delik deseni | B |
İç Cıvata Deliği Aralığı | 3 x 3 " |
Yük katsayısı | 700 lb |
Kilit tipi | Kilit Dahil Değil |
Montaj Cıvatası Çapı. | 3 / 8 " |
Tekerlek Sayısı | 1 |
Dış Cıvata Deliği Aralığı | 2-5/8 x 3-5/8" |
Toplam yükseklik | 5.25 " |
Plaka Boyutu | 4 x 4-1 / 2 " |
Plaka kalınlığı | 0.25 " |
Levha Tipi | B |
Tekerlek Rulmanları | Rulman |
Tekerlek Rengi | Siyah |
Tekerlek çapı | 3.25 " |
Tekerlek Malzemesi | fenolik |
Tekerlek Genişliği | 2" |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.56 |
Gemi yüksekliği (cm) | 16.26 |
Gemi uzunluğu (cm) | 21.59 |
Gemi genişliği (cm) | 18.54 |
HS kodu | 8716903000 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Yük katsayısı | Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı | Tekerlek Malzemesi | Montaj Cıvatası Çapı. | Dış Cıvata Deliği Aralığı | Toplam yükseklik | Plaka Boyutu | Plaka kalınlığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1G092 | 155 lb | 0 ila 299 lb. | Termoplastik Kauçuk | 5 / 16 " | 1-3 / 4 x 3 " | 4.625 " | 2-3/4 x 3-3/4" | 0.156 " | €23.64 | ||
1G098 | 250 lb | 0 ila 299 lb. | Poliüretan | 5 / 16 " | 1-3 / 4 x 3 " | 4.625 " | 2-3/4 x 3-3/4" | 0.156 " | €24.18 | ||
1G099 | 250 lb | 0 ila 299 lb. | Poliüretan | 5 / 16 " | 1-3 / 4 x 3 " | 5.125 " | 2-3/4 x 3-3/4" | 0.156 " | €25.54 | ||
1G100 | 250 lb | 0 ila 299 lb. | Poliüretan | 5 / 16 " | 1-3 / 4 x 3 " | 6.25 " | 2-3/4 x 3-3/4" | 0.156 " | €33.93 | ||
1G193 | 154 lb | 0 ila 299 lb. | Termoplastik Kauçuk | 5 / 16 " | 1-3 / 4 x 3 " | 4 1 / 16 " | 3-3/4 x 2-3/4" | 0.109 " | €13.76 | ||
1G194 | 176 lb | 0 ila 299 lb. | Termoplastik Kauçuk | 5 / 16 " | 1-3 / 4 x 3 " | 4 61 / 64 " | 3-3/4 x 2-3/4" | 0.109 " | €16.12 | ||
1G195 | 198 lb | 0 ila 299 lb. | Termoplastik Kauçuk | 5 / 16 " | 1-3 / 4 x 3 " | 5.625 " | 3-3/4 x 2-3/4" | 0.109 " | €16.71 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00