1nwc3 | V-oluklu Sert Teker 800 Lb. 2 saat | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1NWC3 V-oluklu Rijit Teker 800 Lb. 2 saat | AB2ULP

APPROVED VENDOR 1NWC3 V-oluk Sert Teker 800 Lb. 2 saat

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2ULP Modeli: 1NWC3
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
€43.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+V-Groove Sert Teker
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı300 ila 999 lb.
Caster Ürün GrubuSert Teker
Tekerlek Tipisert
Tekerlek MalzemesiDökme demir
Çekirdek RengiSiyah
Çekirdek malzemeDökme demir
Çerçeve FinishÇinko kaplamalı
çerçeve MalzemeÇelik
Delik deseniB
İç Cıvata Deliği Aralığı2-5 / 8 "x 3"
Yük katsayısı800 lb
Kilit tipiKilit Dahil Değil
Montaj Cıvatası Çapı.3 / 8 "
Tekerlek Sayısı1
Dış Cıvata Deliği Aralığı3 "x 3-5 / 8"
Toplam yükseklik5.625 "
Plaka Boyutu4 "x 4-1 / 2"
Plaka kalınlığı1 / 4 "
Levha TipiA
Yedek Tekerlek1NWF9
Tekerlek RulmanlarıRulman
Tekerlek RengiSiyah
Tekerlek çapı4"
Tekerlek MalzemesiDökme demir
Tekerlek Genişliği2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.93
Gemi yüksekliği (cm)13.46
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)9.91
HS kodu8716903000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDış Cıvata Deliği AralığıTekerlek Yükü Değerlendirme AralığıTekerlek MalzemesiToplam yükseklikPlaka BoyutuLevha TipiYedek TekerlekTekerlek RengiÜcret
ONAYLI SATICI 1NWB3 V-oluklu Rijit Teker 800 Lb. 1-1/2 saat | AB2ULE 1NWB33 "x 3-5 / 8"300 ila 999 lb.Dökme demir5.625 "4 "x 4-1 / 2"A1NWB8Siyah€44.23
ONAYLI SATICI 1NWB5 V-oluklu Rijit Teker 1200 Lb. 2 saat | AB2ULG 1NWB54-1/8" x 4-1/2"1000 ila 2999 lb.Dökme demir7.5 "5 "x 5-1 / 2"D1NWB9Siyah€70.99
ONAYLI SATICI 1NWC5 V-oluklu Rijit Teker 900 Lb. 2 saat | AB2ULR 1NWC53 "x 3-5 / 8"300 ila 999 lb.Dökme demir6.5 "4 "x 4-1 / 2"A1NWG1Siyah€58.03
ONAYLI SATICI 1NWC7 V-oluklu Rijit Teker 1000 Lb. 2 saat | AB2ULU 1NWC73 "x 3-5 / 8"1000 ila 2999 lb.Dökme demir7.5 "4 "x 4-1 / 2"A1NWB9Siyah€57.95
ONAYLI SATICI 1NWC9 V-oluklu Rijit Teker 350 Lb. 2 saat | AB2ULW 1NWC93 "x 3-5 / 8"300 ila 999 lb.Poliüretan5.625 "4 "x 4-1 / 2"A1NWG2Kırmızı€51.44
ONAYLI SATICI 1NWD6 V-oluklu Rijit Teker 800 Lb. 2 saat | AB2UMC 1NWD63-3/8" x 5-1/4"300 ila 999 lb.Dökme demir5.625 "4-1/2" x 6-1/4"A1NWF9Siyah€53.38
ONAYLI SATICI 1NWE1 V-oluklu Rijit Teker 1000 Lb. 2 saat | AB2UMG 1NWE13-3/8" x 5-1/4"1000 ila 2999 lb.Dökme demir7.5 "4-1/2" x 6-1/4"A1NWB9Siyah€51.31

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1NWC3 V-oluk Sert Teker 800 Lb. 2 saat
€43.25 / Adet