1nwz6 | Katı Lastik Tekerlek 10 İnç 450 Lb | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1NWZ6 Katı Lastik Tekerlek 10 İnç 450 Lb | AB2UUA

APPROVED VENDOR 1NWZ6 Katı Lastik Tekerlek 10 İnç 450 Lb

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2UUA Modeli: 1NWZ6
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
€33.06 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Katı Lastik Tekerlek
Delik Dia.5 / 8 "
Kapasite450 lb
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı300 ila 999 lb.
BitişPlastik
Dingil Uyar5 / 8 "
Çerçeve FinishPlastik
Göbek RengiGri
Göbek malzemesiPlastik
Hub TipiDengelemek
Hub Genişliği2-1 / 4 "
Yük katsayısı450 lb
Lastik Jant Çapı.5-21 / 64 "
Lastik Yanak No.10x2.75
Lastik Kalınlığı2-3 / 4 "
Yürümekyivli
Tekerlek Rulmanlarıtop
Tekerlek çapı10 "
Tekerlek Genişliği2.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.81
Gemi yüksekliği (cm)6.99
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)25.4
HS kodu8716900000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Sırt Rengi (Siyah)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYük katsayısıDelik Dia.KapasiteTekerlek RulmanlarıTekerlek çapıTekerlek GenişliğiTekerlek Yükü Değerlendirme AralığıBitişÜcret
ONAYLI SATICI 1NWY3 Katı Lastik Tekerlek 6 İnç 200 Lb | AB2UTM 1NWY3200 lb1 / 2 "200 lbtop6"2"0 ila 299 lb.Elektrostatik toz boyalı€14.29
ONAYLI SATICI 1NWY4 Katı Lastik Tekerlek 8 İnç 350 Lb | AB2UTN 1NWY4350 lb1 / 2 "350 lbtop8"2.5 "300 ila 999 lb.Elektrostatik toz boyalı€39.32
ONAYLI SATICI 1NWY5 Katı Lastik Tekerlek 10 İnç 350 Lb | AB2UTP 1NWY5350 lb1 / 2 "350 lbtop10 "2.75 "300 ila 999 lb.Elektrostatik toz boyalı€31.89
ONAYLI SATICI 1NWY6 Katı Lastik Tekerlek 12 İnç 540 Lb | AB2UTQ 1NWY6540 lb1 / 2 "540 lbtop12 "3"300 ila 999 lb.Elektrostatik toz boyalı€41.53
ONAYLI SATICI 1NWY7 Katı Lastik Tekerlek 6 İnç 300 Lb | AB2UTR 1NWY7300 lb5 / 8 "300 lbRulman6"2"300 ila 999 lb.Elektrostatik toz boyalı€19.60
ONAYLI SATICI 1NWY8 Katı Lastik Tekerlek 8 İnç 350 Lb | AB2UTT 1NWY8350 lb5 / 8 "350 lbRulman8"2.5 "300 ila 999 lb.Elektrostatik toz boyalı€24.18
ONAYLI SATICI 1NWY9 Katı Lastik Tekerlek 8 İnç 350 Lb | AB2UTU 1NWY9350 lb3 / 4 "350 lbRulman8"2.5 "300 ila 999 lb.Elektrostatik toz boyalı€28.64

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1NWZ6 Katı Lastik Tekerlek 10 İnç 450 Lb
€33.06 / Adet