AMPCO METAL 3/8" Sürücü SAE Soket
stil | Model | Uzunluk | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
A | SS-3 / 8D9 / 16 | 1 1 / 16 " | 9 / 16 " | €99.78 | |
A | SS-3 / 8D7 / 8 | 1 5 / 16 " | 7 / 8 " | €146.08 | |
A | SS-3 / 8D15 / 16 | 1 5 / 16 " | 15 / 16 " | €156.91 | |
A | SS-3 / 8D13 / 16 | 1.25 " | 13 / 16 " | €144.28 | |
A | SS-3 / 8D11 / 16 | 1.125 " | 11 / 16 " | €121.43 | |
A | SS-3 / 8D5 / 8 | 1.125 " | 5 / 8 " | €120.47 | |
A | SS-3 / 8D3 / 4 | 1.187 " | 3 / 4 " | €129.23 | |
A | SS-3 / 8D1 | 1.375 " | 1" | €149.57 | |
A | SS-3 / 8D5 / 16 | 3 / 4 " | 5 / 16 " | €96.48 | |
A | SS-3 / 8D1 / 4 | 3 / 4 " | 1 / 4 " | €96.48 | |
A | SS-3 / 8D7 / 16 | 7 / 8 " | 7 / 16 " | €104.33 | |
A | SS-3 / 8D3 / 8 | 13 / 16 " | 3 / 8 " | €91.78 | |
A | SS-3 / 8D1 / 2 | 15 / 16 " | 1 / 2 " | €102.47 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Büyüteç Işıkları
- Cep Telefonu Dolapları
- Mobil Çalışma Tezgahları
- Pnömatik Yağlayıcılar
- Varil Isıtıcıları
- Beton Karıştırma ve Hazırlama
- Mobilya
- Ölçme Ekipmanları
- Karbon çelik
- Sayaçlar ve Saat Ölçerler
- BRADY Boru İşaretleyici, Kondensat
- DESTACO 215 Serisi Yatay Tutma Kelepçeleri
- TEMPCO Sıkıştırma Rakoru 1 / 8npt
- APPROVED VENDOR Yüksek-düşük Dedektör
- ANVIL Dökme Demir Konsantrik Redüktör Kaplinler
- SPEARS VALVES CPVC Elektro Aktüatörlü True Union 2000 Endüstriyel Küresel Vanalar, Flanşlı, EPDM
- EATON Kompakt Devre Kesici Çok Telli Konnektörler
- ALVORD POLK Metrik Aynalı Raybalar
- OSG Jobber Matkap Uçları
- DAYTON Kontrol Paneli Tertibatları