1pck1 | Ptfe Hortum 13/32 İç Çap X 36 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik 2000 Psi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1PCK1 Ptfe Hortum 13/32 Id x 36 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik 2000 Psi | AB2WHN

APPROVED VENDOR 1PCK1 Ptfe Hortum 13/32 Id x 36 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik 2000 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2WHN modeli: 1PCK1
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
€175.38 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+PTFE Hortum Komplesi
Kapak MalzemesiPaslanmaz çelik
Çizgi Boyutu8
Kadın JIC Boyutu (In.)3 / 4-16
Montaj MalzemesiPaslanmaz çelik
sınıfİlaç
Hortum İç Çapı.13 / 32 "
Hortum uzunluğu36 "
Dış Çap Hortum.0.549 "
Maks. Alan sayısı PSI çalıştırma2000
Min. Viraj Yarıçapı5.2 "
Emniyet faktörü4:1
Sıcaklık. menzil-65 ila 450 F
Tüp malzemesipolitetrafloroetilen

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.28
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)38.1
HS kodu3917390010
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontaj MalzemesiHortum uzunluğuÜcret
ONAYLI SATICI 1PCJ4 Ptfe Hortum 13/32 Id x 12 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik 2000 Psi | AB2WHK 1PCJ4Paslanmaz çelik12 "€143.64
ONAYLI SATICI 1PCJ6 Ptfe Hortum 13/32 Id x 18 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik 2000 Psi | AB2WHL 1PCJ6Paslanmaz çelik18 "€149.99
ONAYLI SATICI 1PCJ8 Ptfe Hortum 13/32 Id x 24 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik 2000 Psi | AB2WHM 1PCJ8Paslanmaz çelik24 "€158.73
ONAYLI SATICI 1PCK3 Ptfe Hortum 13/32 Id x 48 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik 2000 Psi | AB2WHP 1PCK3Paslanmaz çelik48 "€188.92
ONAYLI SATICI 1PCK5 Ptfe Hortum 13/32 Id x 60 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik 2000 Psi | AB2WHQ 1PCK5Paslanmaz çelik60 "€200.76
ONAYLI SATICI 1PCN9 Ptfe Hortum 13/32 Id x 12 L Pirinç 2000 Psi | AB2WJL 1PCN9Pirinç12 "€56.36
ONAYLI SATICI 1PCP1 Ptfe Hortum 13/32 Id x 18 L Pirinç 2000 Psi | AB2WJM 1PCP1Pirinç18 "€62.72

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1PCK1 Ptfe Hortum 13/32 Id x 36 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik 2000 Psi
€175.38 / Adet