APPROVED VENDOR 1PNT5 Uzatma 20 Ölçü Boru Çapı 1 1/4 In
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Uzatma |
Renk / Bitiş | Krom / Pirinç |
Bağlantısı | Lehim |
ölçü | 22 |
uzunluk | 6" |
Malzeme | Pirinç |
Pipo onu. | 1-1 / 4 " |
Tip | tuvalet |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.08 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.56 |
Gemi uzunluğu (cm) | 15.49 |
Gemi genişliği (cm) | 3.56 |
HS kodu | 7412200045 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00