1pnu2 | Elbow 45 Degree Pipe Dia. 1 1/2 Or 1 1/4 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1PNU2 Dirsek 45 Derece Boru Çapı 1 1/2 Veya 1 1/4 In | AB2XRP

APPROVED VENDOR 1PNU2 Elbow 45 Degree Pipe Diameter 1 1/2 Or 1 1/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2XRP Modeli: 1PNU2
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
€21.38 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dirsek
Renk / BitişKrom / Pirinç
Bağlantısıkayma
ölçü22
uzunluk5"
MalzemePirinç
Pipo onu.1-1/2 or 1-1/4"
Tip45 Derece Lavabo / Mutfak

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.17
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)6.86
Gemi genişliği (cm)6.1
HS kodu7412200045
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenk / BitişuzunlukMalzemeÜcret
ONAYLI SATICI 1PPA2 Dirsek 45 Derece 1 1/2 Veya 1 1/4 İnç Poli | AB2XUZ 1PPA2Beyaz / Plastik4"Polipropilen€5.41

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1PNU2 Elbow 45 Degree Pipe Diameter 1 1/2 Or 1 1/4 In
€21.38 / Adet