1pny6 | Extension Plastic Pipe Dia. 1 1/4 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1PNY6 Uzatma Plastik Boru Çapı 1 1/4 In | AB2XUH

APPROVED VENDOR 1PNY6 Extension Plastic Pipe Diameter 1 1/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2XUH Modeli: 1PNY6

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€6.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Uzatma
Renk / BitişBeyaz / Plastik
Bağlantısıkayma
uzunluk6"
MalzemePolipropilen
Pipo onu.1-1 / 4 "
Tiptuvalet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)16.26
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantısıuzunlukPipo onu.TipÜcret
ONAYLI SATICI 1PNZ2 Uzatma Plastik Boru Çapı 1 1/4 In | AB2XUN 1PNZ2kayma12 "1-1 / 4 "tuvalet€6.37
ONAYLI SATICI 1PNZ3 Uzatma Plastik Boru Çapı 1 1/2 In | AB2XUP 1PNZ3çözücü8"1-1 / 2 "Mutfak€5.12
ONAYLI SATICI 1PNZ5 Uzatma Plastik Boru Çapı 1 1/2 In | AB2XUQ 1PNZ5kayma8"1-1 / 2 "Mutfak€6.01
ONAYLI SATICI 1PNZ6 Uzatma Plastik Boru Çapı 1 1/2 In | AB2XUR 1PNZ6kayma12 "1-1 / 2 "Mutfak€8.35
ONAYLI SATICI 1PNZ8 Uzatma Plastik Boru Çapı 1 1/2 In | AB2XUU 1PNZ8Düz Tüp15 "1-1 / 2 "Mutfak-
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 1PPC7 Uzatma Plastik Boru Çapı 1 1/4 In | AB2XVZ 1PPC7kayma8"1-1 / 4 "Lavabo Esnek€12.98

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1PNY6 Extension Plastic Pipe Diameter 1 1/4 In
€6.37 / Adet