APPROVED VENDOR 1PNZ8 Uzatma Plastik Boru Çapı 1 1/2 In
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Uzatma |
Renk / Bitiş | Beyaz / Plastik |
Bağlantısı | Düz Tüp |
uzunluk | 15 " |
Malzeme | Polipropilen |
Pipo onu. | 1-1 / 2 " |
Tip | Mutfak |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.12 |
Gemi yüksekliği (cm) | 4.06 |
Gemi uzunluğu (cm) | 38.35 |
Gemi genişliği (cm) | 4.06 |
HS kodu | 3917400090 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00