APPROVED VENDOR 1PYT3 Pirinç Küresel Vana Fnpt x Mnpt 1-1/4 In
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Küresel Vana |
Topu malzemesi | Krom Kaplama Pirinç |
Küresel Vana Ürün Grubu | Manuel |
gövde Malzemesi | Pirinç |
Vücut sitili | Çizgide |
Bağlantı Türü | FNPT x MNPT |
Kolu Malzeme | Vinil Gripli Paslanmaz Çelik |
Maks. Basınç | 600 psi WOG, 150 psi WSP |
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı | 150 psi'lik WSP |
Boru Boyutu | 1.25 " |
Liman | Her Şey Dahil |
Conta Malzemesi | PTFE |
Koltuk malzemesi | PTFE |
Kök Malzeme | Pirinç |
Kök Tipi | Patlama Kanıtı |
Sıcaklık. menzil | -40 Derece ila 400 Derece F |
Vana Yapısı | 2-Piece |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.89 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.84 |
Gemi uzunluğu (cm) | 18.29 |
Gemi genişliği (cm) | 10.67 |
HS kodu | 8481801085 |
Menşe Ülkesi | CN |
Model | Topu malzemesi | Kolu Malzeme | Kolu tipi | Maks. Basınç | Boru Boyutu | Sıcaklık. menzil | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1PYT4 | Krom Kaplama Pirinç | Vinil Gripli Çelik | manivela | 600 psi WOG, 150 psi WSP | 1.5 " | -40 Derece ila 400 Derece F | €111.89 | |
1PYT5 | Krom Kaplama Pirinç | Vinil Gripli Çelik | manivela | 600 psi WOG, 150 psi WSP | 2" | -40 Derece ila 400 Derece F | €162.47 | |
1WMH3 | - | - | T-Kulp | 600 psi CWP | 1 / 4 " | 0 Derece F - 365 Derece F | €10.15 | |
1WMH4 | - | - | T-Kulp | 600 psi CWP | 3 / 8 " | 0 Derece F - 365 Derece F | €27.83 | |
1WMH5 | - | - | T-Kulp | 600 psi CWP | 1 / 2 " | 0 Derece F - 365 Derece F | €19.41 | |
1WMH6 | - | - | T-Kulp | 600 psi CWP | 3 / 4 " | 0 Derece F - 365 Derece F | €29.66 | |
1WMH7 | - | - | T-Kulp | 600 psi CWP | 1" | 0 Derece F - 365 Derece F | €42.53 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00