Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1PYX2 Krom Kaplama Pirinç Küresel Vana Fnpt x Mnpt 3/8 In | AB2ZLA

APPROVED VENDOR 1PYX2 Krom Kaplama Pirinç Küresel Vana Fnpt x Mnpt 3/8 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2ZLA Modeli: 1PYX2
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
€17.29 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Topu malzemesiKrom Kaplama Pirinç
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde MalzemesiKrom Kaplama Pirinç
Vücut sitiliÇizgide
Bağlantı TürüFNPT x MNPT
Kolu MalzemeVinil Gripli Krom Kaplama Çelik
Kolu tipimanivela
Maks. Basınç900 psi CWP
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı150 psi'lik WSP
Boru Boyutu3 / 8 "
LimanHer Şey Dahil
Koltuk malzemesiPTFE
Kök MalzemePirinç
Kök TipiPatlama Kanıtı
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 400 Derece F
Vana Yapısı2-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8481801085
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKolu tipiBoru BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 1PYX1 Krom Kaplama Pirinç Küresel Vana Fnpt x Mnpt 1/4 In | AB2ZKZ 1PYX1manivela1 / 4 "€17.29
ONAYLI SATICI 1PYX3 Krom Kaplama Pirinç Küresel Vana Fnpt x Mnpt 1/2 In | AB2ZLB 1PYX3manivela1 / 2 "€24.02
ONAYLI SATICI 1PYX4 Krom Kaplama Pirinç Küresel Vana Fnpt x Mnpt 3/4 In | AB2ZLC 1PYX4manivela3 / 4 "€37.31
ONAYLI SATICI 1PYX5 Krom Kaplama Pirinç Küresel Vana Fnpt x Mnpt 1 In | AB2ZLD 1PYX5manivela1"€65.89
ONAYLI SATICI 1PYX6 Krom Kaplama Pirinç Küresel Vana Fnpt x Mnpt 1-1/4 In | AB2ZLE 1PYX6manivela1.25 "€87.06
ONAYLI SATICI 1PYX7 Krom Kaplama Pirinç Küresel Vana Fnpt x Mnpt 1-1/2 In | AB2ZLF 1PYX7manivela1.5 "€126.30
ONAYLI SATICI 1PYX8 Krom Kaplama Pirinç Küresel Vana Fnpt x Mnpt 2 In | AB2ZLG 1PYX8manivela2"€221.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1PYX2 Krom Kaplama Pirinç Küresel Vana Fnpt x Mnpt 3/8 In
€17.29 / Adet