APPROVED VENDOR 1PYY7 Krom Kaplama Pirinç Küresel Vana Fnpt x Mnpt 2 In
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Küresel Vana |
Topu malzemesi | Krom Kaplama Pirinç |
Küresel Vana Ürün Grubu | Manuel |
gövde Malzemesi | Krom Kaplama Pirinç |
Vücut sitili | Çizgide |
Bağlantı Türü | FNPT x MNPT |
Kolu Malzeme | Vinil Gripli Krom Kaplama Çelik |
Kolu tipi | Kilitlenebilir Kol |
Maks. Basınç | 900 psi CWP |
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı | 150 psi'lik WSP |
Boru Boyutu | 2" |
Liman | Her Şey Dahil |
Koltuk malzemesi | PTFE |
Kök Malzeme | Pirinç |
Kök Tipi | Patlama Kanıtı |
Sıcaklık. menzil | -40 Derece ila 400 Derece F |
Vana Yapısı | 2-Piece |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.22 |
Gemi yüksekliği (cm) | 8.38 |
Gemi uzunluğu (cm) | 23.62 |
Gemi genişliği (cm) | 13.97 |
HS kodu | 8481801085 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00