1pzb5 | Pirinç Küresel Vana Fnpt X Mnpt 1/2 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1PZB5 Pirinç Küresel Vana Fnpt x Mnpt 1/2 In | AB2ZNR

APPROVED VENDOR 1PZB5 Pirinç Küresel Vana Fnpt x Mnpt 1/2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2ZNR Modeli: 1PZB5
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
€15.17 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mini Küresel Vana
Topu malzemesiKrom Kaplama Pirinç
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde MalzemesiPirinç
Vücut sitiliÇizgide
Bağlantı TürüFNPT x MNPT
Kolu MalzemeNaylon
Kolu tipiDeğiştirilebilir Kama T Tarzı Kol
Maks. Basınç450 psi'lik WOG
Boru Boyutu1 / 2 "
LimanIndirimli
Koltuk malzemesiPTFE
Kök MalzemePirinç
Kök TipiPatlama Kanıtı
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 350 Derece F
Vana Yapısı1-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8481801085
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTopu malzemesiKolu tipiMaks. BasınçBoru BoyutuSıcaklık. menzilÜcret
ONAYLI SATICI 1PZB2 Pirinç Küresel Vana Fnpt x Mnpt 1/8 In | AB2ZNN PT1-ILGRYKrom Kaplama PirinçDeğiştirilebilir Kama T Tarzı Kol450 psi'lik WOG1 / 8 "-40 Derece ila 350 Derece F€22.54
ONAYLI SATICI 1PZB3 Pirinç Küresel Vana Fnpt x Mnpt 1/4 In | AB2ZNP PT1-ILGRYKrom Kaplama PirinçDeğiştirilebilir Kama T Tarzı Kol450 psi'lik WOG1 / 4 "-40 Derece ila 350 Derece F€14.07
ONAYLI SATICI 1PZB4 Pirinç Küresel Vana Fnpt x Mnpt 3/8 In | AB2ZNQ PT1-ILGRYKrom Kaplama PirinçDeğiştirilebilir Kama T Tarzı Kol450 psi'lik WOG3 / 8 "-40 Derece ila 350 Derece F€15.78
ONAYLI SATICI 22FT06 Pirinç Mini Küresel Vana Fnpt x Mnpt 1/8 In | AB6VBX 22FT06Pirinçmanivela250 psi'lik WOG1 / 8 "0 Derece ila 160 Derece F€10.20
ONAYLI SATICI 22FT07 Pirinç Mini Küresel Vana Fnpt x Mnpt 1/4 In | AB6VBY 22FT07Pirinçmanivela250 psi'lik WOG1 / 4 "0 Derece ila 160 Derece F€13.91

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1PZB5 Pirinç Küresel Vana Fnpt x Mnpt 1/2 In
€15.17 / Adet