1rcb4 | Yapış Cıvata Döner Göz Çelik 3-3/8 İnç Yükseklik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1RCB4 Yaylı Cıvata Döner Gözlü Çelik 3-3/8 İnç Yükseklik | AB3BAW

APPROVED VENDOR 1RCB4 Yaylı Cıvata Döner Gözlü Çelik 3-3/8 İnç Yükseklik

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3BAW Modeli: 1RCB4
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
€3.83 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Geçmeli Cıvata
Göz İçinde Dia.3 / 4 "
Göz uzunluğu3 / 4 "
Göz genişliği3 / 4 "
Bitişkrom
Yükseklik3.375 "
MalzemeÇelik
Maks. Yük125 lb
Uzunluk3.375 "
beden3.375 "
Snap Açılış5 / 8 "
Kalınlık3 / 8 "
TipDöner Göz
genişlik1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiMY

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikGöz İçinde Dia.YükseklikMaks. YükUzunlukbedenSnap AçılışTipÜcret
ONAYLI SATICI 1RCB1 Çift Geçmeli Cıvata Krom 3-7/16 İnç | AB3BAV 1RCB15 / 16 "3 / 8 "3.437 "85 lb3.75 "3.437 "7 / 16 "Çift€3.95
ONAYLI SATICI 1RCC4 Döner Gözlü Panik Yaylı Cıvata Krom | AB3BBA 1RCC41.12 "1.125 "4 5 / 16 "550 Lb.4 5 / 16 "4-5 / 16 "1 / 2 "Döner Göz Panik Snapleri€14.32
ONAYLI SATICI 1RCC6 Sabit Göz Panik Yaylı Cıvata Krom | AB3BBC 1RCC61 1 / 16 "3 / 4 "1.5 "160 lb3.875 "3.875 "-Sabit Göz Paniği€2.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1RCB4 Yaylı Cıvata Döner Gözlü Çelik 3-3/8 İnç Yükseklik
€3.83 / Adet