1rcc4 | Döner Gözlü Panik Snap Cıvatası Krom | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1RCC4 Döner Gözlü Panik Yaylı Cıvata Krom | AB3BBA

APPROVED VENDOR 1RCC4 Döner Göz Panik Geçmeli Cıvata Krom

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3BBA Modeli: 1RCC4
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
€14.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Geçmeli Cıvata
Göz İçinde Dia.1.125 "
Göz genişliği1-1 / 8 "
Bitişkrom
Yükseklik4 5 / 16 "
MalzemeÇelik
Maks. Yük550 Lb.
Uzunluk4 5 / 16 "
beden4-5 / 16 "
Snap Açılış1 / 2 "
TipDöner Göz Panik Snapleri
genişlik1.12 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)12.95
Gemi genişliği (cm)4.83
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiMY

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikGöz İçinde Dia.YükseklikMaks. YükUzunlukbedenSnap AçılışTipÜcret
ONAYLI SATICI 1RCB1 Çift Geçmeli Cıvata Krom 3-7/16 İnç | AB3BAV 1RCB15 / 16 "3 / 8 "3.437 "85 lb3.75 "3.437 "7 / 16 "Çift€3.95
ONAYLI SATICI 1RCB4 Yaylı Cıvata Döner Gözlü Çelik 3-3/8 İnç Yükseklik | AB3BAW 1RCB41 / 2 "3 / 4 "3.375 "125 lb3.375 "3.375 "5 / 8 "Döner Göz€3.83
ONAYLI SATICI 1RCC6 Sabit Göz Panik Yaylı Cıvata Krom | AB3BBC 1RCC61 1 / 16 "3 / 4 "1.5 "160 lb3.875 "3.875 "-Sabit Göz Paniği€2.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1RCC4 Döner Göz Panik Geçmeli Cıvata Krom
€14.32 / Adet