1rcb9 | Kilitli Yaylı Yapış Cıvata | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1RCB9 Kilitli Yaylı Yaylı Cıvata | AB3BAY

APPROVED VENDOR 1RCB9 Birbirine Yaylı Yaylı Cıvata

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3BAY Modeli: 1RCB9

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€3.31 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Geçmeli Cıvata
Göz İçinde Dia.15 / 16 "
Göz uzunluğu1 / 2 "
Göz genişliği3 / 8 "
Bitişkrom
Yükseklik3.25 "
MalzemeÇelik
Maks. Yük315 lb
Uzunluk3.25 "
beden3.125 "
Snap Açılış7 / 8 "
Kalınlık5 / 16 "
TipKilitli Yay
genişlik5 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKalınlıkGöz İçinde Dia.Göz uzunluğugenişlikYükseklikMaks. YükUzunlukbedenÜcret
ONAYLI SATICI 1RCB7 Kilitli Yaylı Yaylı Cıvata | AB3BAX 1RCB71 / 4 "11 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "2.5 "165 lb2.375 "2.375 "€1.69
ONAYLI SATICI 1RCC2 Yaylı Cıvata Kilitli Çelik 4 In | AB3BAZ 1RCC25 / 16 "5 / 16 "9 / 16 "3 / 8 "4"360 lb4"3-5 / 16 "€4.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1RCB9 Birbirine Yaylı Yaylı Cıvata
€3.31 / Adet