1rcc2 | Snap Cıvata Kilitli Çelik 4 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1RCC2 Yaylı Cıvata Kilitli Çelik 4 In | AB3BAZ

APPROVED VENDOR 1RCC2 Yaylı Cıvata Kilitli Çelik 4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3BAZ Modeli: 1RCC2
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
€3.61 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Geçmeli Cıvata
Göz İçinde Dia.5 / 16 "
Göz uzunluğu9 / 16 "
Göz genişliği1 / 2 "
Bitişkrom
Yükseklik4"
MalzemeÇelik
Maks. Yük360 lb
Uzunluk4"
beden3-5 / 16 "
Snap Açılış1"
Kalınlık5 / 16 "
TipKilitli Yay
genişlik3 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKalınlıkGöz İçinde Dia.Göz uzunluğugenişlikYükseklikMaks. YükUzunlukbedenÜcret
ONAYLI SATICI 1RCB7 Kilitli Yaylı Yaylı Cıvata | AB3BAX 1RCB71 / 4 "11 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "2.5 "165 lb2.375 "2.375 "€1.56
ONAYLI SATICI 1RCB9 Kilitli Yaylı Yaylı Cıvata | AB3BAY 1RCB95 / 16 "15 / 16 "1 / 2 "5 / 16 "3.25 "315 lb3.25 "3.125 "€3.18

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1RCC2 Yaylı Cıvata Kilitli Çelik 4 In
€3.61 / Adet