1rcj5 | Suspended Ceiling Hook Plastic - Pk2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1RCJ5 Plastik Asma Tavan Kancası - 2'li Paket | AB3BCR

APPROVED VENDOR 1RCJ5 Suspended Ceiling Hook Plastic - Pack Of 2

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3BCR Modeli: 1RCJ5
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
€5.34 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kanca
RenkTemizle
Göz İçinde Dia.7 / 16 "
BitişTemizle
donanımDahil Değil
H İçe Kanca Göz1 / 3 "
W İçten Kanca Göz15 / 64 "
Kanca Yüksekliği1-1 / 2 "
Kanca TipiTavan
MalzemePlastik
MontajAsma Tavan Rayında
Açılış boyutu1 / 3 "
Uzunluk1.5 "
genişlik1.5 "
Çalışma yükü sınırı15 lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)14.48
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu3924905650
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkBitişMalzemeÇalışma yükü sınırıÜcret
ONAYLI SATICI 1RCJ9 Asma Tavan Kancası Çelik Pirinç - 2'li Paket | AB3BCV 1RCJ9AltınPirinçÇelik10 Lbs.€5.36
ONAYLI SATICI 1RCK4 Asma Tavan Kancası Çelik Beyaz - 2'li Paket | AB3BCZ 1RCK4BeyazBeyazÇelik10 Lbs.€6.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1RCJ5 Suspended Ceiling Hook Plastic - Pack Of 2
€5.34 / Adet