SCHNEIDER ELECTRIC Güç Ölçerler
Schneider Electric güç ölçüm cihazları elektrik tüketimini ve dağıtımını ölçer, izler ve yönetir. Ticari binalarda, endüstriyel tesislerde ve veri merkezlerinde yaygın kullanım alanı bulurlar. Bu güç ölçüm cihazları, enerji kullanımını doğru bir şekilde ölçmek için kullanılır ve maliyet optimizasyonuna ve sürdürülebilirliğe yardımcı olur....olma çabaları.İncele
stil | Model | Çalışma sıcaklığı. Aralık | doğruluk | Amper | genişlik | derinlik | ekran | Yükseklik | Giriş Gerilimi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | METSEEM3560 | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,775.27 | |
A | METSEEM3550 | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,126.18 | |
B | METSEPM5110 | -25 Derece ila 70 Derece C | + / -% 0.50 | 1, 5 | 3.78 " | 2.83 " | Arkadan aydınlatmalı LCD | 3.78 " | 100 / 415VAC, 125 / 250VDC | €1,366.40 | |
B | METSEPM5563 | -25 Derece ila 70 Derece C | + / -% 0.20 | 1, 5 | 3.78 " | 2.83 " | Görüntü yok | 3.78 " | 100 / 480VAC, 125 / 250VDC | €3,092.64 | |
B | METSEPM5330 | -25 Derece ila 70 Derece C | + / -% 0.50 | 1, 5 | 3.78 " | 2.83 " | Arkadan aydınlatmalı LCD | 3.78 " | 100 / 415VAC, 125 / 250VDC | €1,908.95 | |
B | METSEPM5560 | -25 Derece ila 70 Derece C | + / -% 0.20 | 1, 5 | 3.78 " | 2.83 " | Arkadan aydınlatmalı LCD | 3.78 " | 100 / 480VAC, 125 / 250VDC | €3,410.57 | |
C | METSEEM3555 | -30 Derece ila 70 Derece C | + / -% 0.50 | 5 | 4.2 " | 1.9 " | LCD | 3.6 " | 90 / 600 VAC | €1,413.50 |
Çalışma Mekanizması
- Schneider Electric PowerLogic güç sayaçları, gerilim ve akımı ölçerek, bu verileri dijitalleştirerek ve algoritmalarla işleyerek güç faktörü, enerji tüketimi ve 63. harmoniğe kadar harmonik analizi gibi parametreleri hesaplayarak çalışır.
- Verileri, olayları ve alarmları saklarlar ve bu bilgileri Modbus RTU ve Ethernet gibi arayüzler aracılığıyla iletirler. Bazı ölçüm cihazları, gerçek zamanlı izleme için kullanıcı dostu arayüzler sunar. Çoklu tarife senaryolarında enerji maliyetlerini hesaplarlar.
- Ek olarak bazı ölçüm cihazları, elektrikli ekipmanı etkileyen koşulları izlemek için çevresel sensörler içerebilir. Genel olarak, elektrik sistemlerini optimize etmek için hassas ölçümler ve güç kalitesi analizi sağlarlar.
Özellikler
- Schneider Electric güç sayaçları, elektriksel harmoniklerin ve anormalliklerin derinlemesine incelenmesine olanak tanıyan gelişmiş güç kalitesi analiz yeteneklerine sahiptir.
- Çeşitli hizmet senaryolarında hassas enerji maliyeti tahsisi ve faturalandırma için kapsamlı bir çoklu tarife sistemiyle birlikte gelirler.
- Bu güç ölçüm cihazları, döngü başına 128 örneklik yüksek bir örnekleme hızı sunarak doğru ve gerçek zamanlı veri yakalamayı sağlar.
- Kontrol sistemlerine sorunsuz entegrasyon için Modbus RTU, Modbus TCP/IP ve BACnet IP gibi çeşitli protokolleri destekleyen bir iletişim ağ geçidiyle donatılmıştır.
- Bu güç analizörleri, kullanıcı dostu web arayüzleri aracılığıyla gerçek zamanlı veri izleme ve teşhis olanağı sağlayan yerleşik bir web sunucusuna sahiptir.
- Bakım, olay ve alarm kayıtları da dahil olmak üzere, etkili sorun giderme ve analiz işlemlerini kolaylaştıran kapsamlı veri kayıt yetenekleriyle birlikte gelirler.
- Bu güç sayaçları -25 ila 70 derece C arasındaki sıcaklıklarda çalıştırılabilir ve zorlu çevre koşullarında güvenilir performans sağlar.
- Hassasiyet açısından sıkı endüstri standartlarını karşılayan +/- yüzde 0.1 ve +/- 0.15'lik voltaj ve akım ölçüm doğruluğu seviyeleri sunarlar.
Sık Sorulan Sorular
Bu enerji sayaçlarından gelen verilere nasıl erişebilirim ve bunları nasıl izleyebilirim?
Schneider Electric güç sayaçları genellikle yerleşik bir web sunucusuna sahiptir; bu, kullanıcıların kullanıcı dostu web arayüzleri aracılığıyla gerçek zamanlı verilere erişmesine, ayarları yapılandırmasına ve teşhis yapmasına olanak tanır. Ayrıca uzaktan izleme için çeşitli iletişim arayüzlerini de desteklerler.
Güç ölçüm cihazının çalışmasında güç kalitesi analizinin önemi nedir?
Güç kalitesi analizi, harmonikler, voltaj dalgalanmaları ve diğer güç kalitesi sorunları gibi sorunların tespit edilmesini ve ölçülmesini sağlar. Bu bilgi istikrarlı bir elektrik sistemi sağlar.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Valf Kilitleme Cihazları
- Raf Aksesuarları
- TIG Kaynak Çubukları
- Duvar / Masa / Pencere Termometreleri
- Havayolu Soğutma Sistemleri
- Boru ve Boru
- Havalı El Aletleri
- Gaz ve Su Hattı Konnektörleri
- Basınçlı Hava Arıtma
- Kapalı HID Armatürleri
- PARKER Erkek Hex Nipel
- EXAIR Atto Süper Hava Tabancası Döner Bağlantı Parçaları
- APPROVED VENDOR Mini Test Klipsi
- DEWALT Yüksek Hızlı Çelik Matkap Ucu
- RENEWABLE LUBRICANTS Hidrolik Pres Yağı
- HUOT ToolScoot Ağacı, Alet Arabası
- APPLETON ELECTRIC Tehlikeli Aydınlatma Armatürü, 320 Watt
- ANSELL 58-330 Alphatec Aquadri Eldiven
- VESTIL SD Serisi Çelik Variller, Standart Çelik