1rjz9 | Boru Nipeli Programı 160 1 X 2 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1RJZ9 Boru Nipeli Planı 160 1 x 2 In | AB3DDF

APPROVED VENDOR 1RJZ9 Boru Nipel Programı 160 1 x 2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3DDF Modeli: 1RJZ9
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
€14.24 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+meme
Temel Bağlantı TipiHer İki Uçta da Dişli
gövde MalzemesiSiyah çelik
uzunluk2"
Maks. Basınç900 psi @ 150 Derece F
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı150 psi
Dış Çap.1.315 "
Boru Boyutu1"
Çizelge160
Dikişsiz / KaynaklıDikişsiz
Konu TürüNPT
Duvar Kalınlığı0.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu7307995015
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+uzunlukMaks. BasınçDış Çap.Boru BoyutuDuvar KalınlığıÜcret
ONAYLI SATICI 1RJW8 Boru Nipeli Programı 160 1/2 x 1 1/2 In | AB3DCA 1RJW8meme1.5 "900 psi @ 150 Derece F0.84 "1 / 2 "0.18 "€7.07
ONAYLI SATICI 1RJW9 Boru Nipeli Planı 160 1/2 x 2 In | AB3DCB 1RJW9meme2"900 psi @ 150 Derece F0.84 "1 / 2 "0.18 "€7.88
ONAYLI SATICI 1RJX1 Boru Nipeli Programı 160 1/2 x 2 1/2 In | AB3DCC 1RJX1meme2.5 "900 psi @ 150 Derece F0.84 "1 / 2 "0.18 "€8.65
ONAYLI SATICI 1RJX2 Boru Nipeli Planı 160 1/2 x 3 In | AB3DCD 1RJX2meme3"900 psi @ 150 Derece F0.84 "1 / 2 "0.18 "€9.57
ONAYLI SATICI 1RJX3 Boru Nipeli Planı 160 1/2 x 4 In | AB3DCE 1RJX3meme4"900 psi @ 150 Derece F0.84 "1 / 2 "0.18 "€13.18
ONAYLI SATICI 1RJX4 Boru Nipeli Planı 160 1/2 x 5 In | AB3DCF 1RJX4meme5"900 psi @ 150 Derece F0.84 "1 / 2 "0.18 "€11.68
ONAYLI SATICI 1RJX5 Boru Nipeli Planı 160 1/2 x 6 In | AB3DCG 1RJX5meme6"900 psi @ 150 Derece F0.84 "1 / 2 "0.18 "€17.72

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1RJZ9 Boru Nipel Programı 160 1 x 2 In
€14.24 / Adet