1rkk3 | Nipel 1/2 İnç 2 İnç Galvanizli Çelik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1RKK3 Nipel 1/2 İnç 2 İnç Galvanizli Çelik | AB3DHM

APPROVED VENDOR 1RKK3 Nipel 1/2 İnç 2 İnç Galvanizli Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3DHM Modeli: 1RKK3

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€9.92 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+meme
BağlantısıNPT
uzunluk2"
MalzemeGalvanize çelik
Maks. Basınç900 psi @ 150 Derece F
Metal AlgılanabilirEvet
Boru Boyutu1 / 2 "
Çizelge160
WOG (PSI)900 @ 150 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7307995015
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukMalzemeMaks. BasınçÇizelgeÜcret
ONAYLI SATICI 1RKK4 Nipel 1/2 İnç 3 İnç Galvanizli Çelik | AB3DHN 1RKK43"Galvanize çelik900 psi @ 150 Derece F160€8.41
ONAYLI SATICI 1RKK5 Nipel 1/2 İnç 4 İnç Galvanizli Çelik | AB3DHP 1RKK54"Galvanize çelik900 psi @ 150 Derece F160€16.60
ONAYLI SATICI 6P789 Nipel 1/2 İnç 2 İnç Galvanizli Kaynaklı Çelik | AE9YZK 6P7892"Galvaniz Kaynaklı Çelik500 psi40€3.07
ONAYLI SATICI 6P790 Nipel 1/2 İnç 2-1/2 İnç Galvanizli Kaynaklı Çelik | AE9YZL 6P7902.5 "Galvaniz Kaynaklı Çelik500 psi40€2.85
ONAYLI SATICI 6P791 Nipel 1/2 İnç 3 İnç Galvanizli Kaynaklı Çelik | AE9YZM 6P7913"Galvaniz Kaynaklı Çelik500 psi40€3.27
ONAYLI SATICI 6P792 Nipel 1/2 İnç 3-1/2 İnç Galvanizli Kaynaklı Çelik | AE9YZN 6P7923.5 "Galvaniz Kaynaklı Çelik500 psi40€3.64
ONAYLI SATICI 6P793 Nipel 1/2 İnç 4 İnç Galvanizli Kaynaklı Çelik | AE9YZP 6P7934"Galvaniz Kaynaklı Çelik500 psi40€3.62

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1RKK3 Nipel 1/2 İnç 2 İnç Galvanizli Çelik
€9.92 / Adet