1rkl1 | Nipel 3/4 İnç 3 İnç Galvanizli Çelik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1RKL1 Nipel 3/4 İnç 3 İnç Galvanizli Çelik | AB3DHV

APPROVED VENDOR 1RKL1 Nipel 3/4 İnç 3 İnç Galvanizli Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3DHV Modeli: 1RKL1
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
€18.66 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+meme
BağlantısıNPT
uzunluk3"
MalzemeGalvanize çelik
Maks. Basınç900 psi @ 150 Derece F
Metal AlgılanabilirEvet
Boru Boyutu3 / 4 "
Çizelge160
WOG (PSI)900 @ 150 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.21
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)2.79
HS kodu7307995015
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukMalzemeMaks. BasınçÇizelgeÜcret
ONAYLI SATICI 6P808 Nipel 3/4 İnç 3 İnç Galvanizli Kaynaklı Çelik | AE9ZAE 6P8083"Galvaniz Kaynaklı Çelik500 psi40€3.47
ONAYLI SATICI 6P809 Nipel 3/4 İnç 3-1/2 İnç Galvanizli Kaynaklı Çelik | AE9ZAF 6P8093.5 "Galvaniz Kaynaklı Çelik500 psi40€4.42

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1RKL1 Nipel 3/4 İnç 3 İnç Galvanizli Çelik
€18.66 / Adet